圧力制御弁 :「制御弁」の検索結果
圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
関連キーワード
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(1)
14(6)
15~400(1)
21(58)
24.5(2)
25
35(7)
70(7)
72(1)
100(1)
リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)3.1
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)80
制御ポートPポート
バルブ種類圧力制御弁
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
仕様圧力調整ねじ形
質量(kg)3.4
管接続口径3/8
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)80
制御ポートPポート
ベント形式ローベント形
バルブ種類圧力制御弁
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)3.5
管接続口径3/8
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)80
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
面積比2:1(パイロットピストン:大チェック弁)/13.7:1(パイロットピストン:小チェック弁)
制御ポートBポート
バルブ種類方向制御弁
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)3.8
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
制御ポートPポート
バルブ種類圧力制御弁
ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。
また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)25
ねじの種類Rc
バルブ種類圧力制御弁
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
仕様圧力調整ねじ形
質量(kg)1.4
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
トラスコ品番364-9431
質量(kg)3.5
管接続口径3/8
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)80
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
面積比2:1(パイロットピストン:大チェック弁)/13.7:1(パイロットピストン:小チェック弁)
制御ポートAポート
バルブ種類方向制御弁
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径3/8
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
03シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
質量(kg)3.9
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)25
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.075[0.75]
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)3.8
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
制御ポートAポート
バルブ種類圧力制御弁
リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1.5
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
制御ポートPポート
バルブ種類圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1.3
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
制御ポートPポート
バルブ種類圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1.3
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
制御ポートAポート
バルブ種類圧力制御弁
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。
バルブ種類圧力制御弁
パイロットリリーフ弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
呼び025B
最高使用圧力(MPa)25
構造ダイレクト形
流量(L/min)(定格)1.5
バルブ種類圧力制御弁
構造ダイレクト形
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
定格流量(L/min)1.5
関連資料(0.93MB)
バルブ種類積層弁
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径3/4
接続方式モジュラー形
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)200
圧力制御範囲(MPa)3.5~25
バルブ種類圧力制御弁
1個
¥73,980
税込¥81,378
37日以内出荷
『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 油圧減圧弁
- 方向制御弁
- モジュラースタック弁
- 圧力制御弁
- マニホールドブロック
- 流量制御弁
- その他バルブ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。