圧力制御弁 :「安全弁 リリーフ弁」の検索結果

圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(1)
21(1)
24.5
25(3)
小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。 なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
用途リリーフ弁のベントコントロール用 最高使用圧力(MPa)24.5 仕様安全弁付 質量(kg)2 管接続口径1/8 接続方式サブプレート取付形 圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9 流量(L/min)0.3~2 繰返し性1%以下 応差(ヒステリシス)3%以下 定格電流(mA)800 コイル抵抗(Ω)10 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
64,980 税込71,478
97日以内出荷