マニホールドブロック :「油圧 電磁弁」の検索結果

マニホールドブロックとは、金属ブロックに穴を開け、それぞれの穴の位置に電磁弁などを取り付け、機器間を配管で繋がずにブロックの穴の間で油の流路を作るユニット。モジュラースタック弁・電磁弁などを組み合わせ、マニホールドブロックに接続することで、数系統の油圧流路の構成が可能です。電磁弁用サブプレートは、電磁弁の流路に合わせて作られた専用のマニホールドブロックで、リリーフ弁や減圧弁などいろいろな弁の動作に合わせたサブプレートがあります。圧力は7Mpaから25Mpa程度まで使用が可能です。
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
仕様サブプレート 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁弁用サブプレート
関連資料(1.05MB) (0.43MB)
1個
8,198 税込9,018
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)25 仕様マニホールドブロック
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)新旧電磁切換弁互換用カラー 03型用
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)新旧電磁切換弁互換用カラー 025型用
1個
759 税込835
24日以内出荷

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数5 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8486 幅(mm)280 質量(kg)9.6 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径1/4 ねじの種類Rc
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数1 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8435 幅(mm)88 質量(kg)2.7 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径1/4 ねじの種類Rc
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数2 仕様マニホールドブロック トラスコ品番457-0260 幅(mm)225 質量(kg)34 高さ(mm)145 奥行(mm)140 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc
1個
67,980 税込74,778
30日以内出荷

電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数3 仕様マニホールドブロック トラスコ品番457-0278 幅(mm)320 質量(kg)48 高さ(mm)145 奥行(mm)140 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc
1個
89,980 税込98,978
30日以内出荷

電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数1 仕様マニホールドブロック トラスコ品番457-0251 幅(mm)130 質量(kg)19 高さ(mm)145 奥行(mm)140 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc
1個
44,980 税込49,478
30日以内出荷

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数3 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8460 幅(mm)180 質量(kg)6 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径1/4 ねじの種類Rc
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数4 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8478 幅(mm)230 質量(kg)7.8 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径1/4 ねじの種類Rc
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数2 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8451 幅(mm)130 質量(kg)4.2 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径1/4 ねじの種類Rc
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数1 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8443 幅(mm)330 質量(kg)8 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径3/8 ねじの種類Rc
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)取付ボルト(六角穴付ボルト)
マニホールドに制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を装着時に固定を目的とした六角穴付きボルトです。 025タイプ、03タイプで2段積層から5段積層までとなります。 1回路(電磁弁1台)あたり1セット4本の使用となります。
仕様六角穴付ボルト
1個
159 税込175
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積送することで油圧回路を容易に構成できます。10個から別注品の制作が可能です。お客様にて図面のご提供が必須となります。
高さ(mm)70 奥行(mm)60 配管接続口径Rc3/8
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイパスプレートは電磁切換弁を必要としない一方向流れの回路に使用します。
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホールド(03)
03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径1/2 呼び3 ねじの種類Rc
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホールド(025)
025タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
呼び25 管接続口径3/8 ねじの種類Rc
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 06型 5連
仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける 質量(kg)96.8 管接続口径1 呼び6 ねじの種類Rc 連数5
1個
259,800 税込285,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 06型 2連
仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける 質量(kg)43.7 管接続口径1 呼び6 ねじの種類Rc 連数2
1個
119,800 税込131,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 06型 5連
仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける 質量(kg)96.8 管接続口径1 呼び6 ねじの種類Rc 連数5
1個
229,800 税込252,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 06型 4連
仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける 質量(kg)79.1 管接続口径1 呼び6 ねじの種類Rc 連数4
1個
189,800 税込208,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 06型 3連
仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける 質量(kg)61.4 管接続口径1 呼び6 ねじの種類Rc 連数3
1個
149,800 税込164,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 06型 4連
仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける 質量(kg)79.1 管接続口径1 呼び6 ねじの種類Rc 連数4
1個
199,800 税込219,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 06型 3連
仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける 質量(kg)61.4 管接続口径1 呼び6 ねじの種類Rc 連数3
1個
159,800 税込175,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 06型 1連
仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける 質量(kg)25.9 管接続口径1 呼び6 ねじの種類Rc 連数1
1個
65,980 税込72,578
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 06型 2連
仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける 質量(kg)43.7 管接続口径1 呼び6 ねじの種類Rc 連数2
1個
99,980 税込109,978
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 06型 1連
仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける 質量(kg)25.9 管接続口径1 呼び6 ねじの種類Rc 連数1
1個
59,980 税込65,978
45日以内出荷

『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります