流量制御弁 :「切替弁」の検索結果
流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
関連キーワード
商品豆知識
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(2)
21(1)
25(4)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60
質量(kg)6.5
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び3
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)1~60
許容背圧(MPa[kgf/cm2])16
絞りメータイン、メータアウト
関連資料(3.97MB)
ソレノイドSDM3ー03ーD
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60
質量(kg)6.5
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び3
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)1~60
許容背圧(MPa[kgf/cm2])16
絞りメータアウト
関連資料(3.97MB)
ソレノイドSDM3ー03ーD
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60
質量(kg)6.5
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び3
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)1~60
許容背圧(MPa[kgf/cm2])16
絞りメータアウト
関連資料(3.97MB)
ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
¥249,800
税込¥274,780
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60
質量(kg)6.5
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び3
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)1~60
許容背圧(MPa[kgf/cm2])16
絞りメータイン、メータアウト
関連資料(3.97MB)
ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
¥249,800
税込¥274,780
50日以内出荷
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。
油圧回路の構成が簡略化できます。
06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。
作動油は通常の管理で使用できます。
ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。
また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。
内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
質量(kg)12.6
取付方式ガスケット結合形
最大流量(L/min)60
呼び3
最高使用圧力(MPa)21
圧力調整範囲(MPa)リリーフ弁:3.5~21
流量(L/min)ドレン:3以下、Pポートへの供給:80
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2
絞りメータイン、負荷圧力感応形
関連資料(1.18MB)
この弁は圧力・温度補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合せた複合弁です。
工作機械の送り動作(高速送り→中速送り→低速送り→高速戻し)を制御するときに使用します。
シャットオフ弁の切換が従来のスプール押し下げタイプからスプール回転タイプに変わりました。
OUT側(背圧)圧力が変化しても、スプール回転力が変化しませんので、ドッグの押力を軽くすることができます。
早送り→第1段送り→第2段送りの制御が容易にできますので軽量物のベッドにも利用することができます。
仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、内部ドレン
取付方式ガスケット結合形
最高使用圧力(MPa)7
操作方法ロータリ形
関連資料(4.24MB)
バルブ種類流量制御弁
この弁は圧力・温度補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合せた複合弁です。
工作機械の送り動作(高速送り→中速送り→低速送り→高速戻し)を制御するときに使用します。
シャットオフ弁の切換が従来のスプール押し下げタイプからスプール回転タイプに変わりました。
OUT側(背圧)圧力が変化しても、スプール回転力が変化しませんので、ドッグの押力を軽くすることができます。
早送り→第1段送り→第2段送りの制御が容易にできますので軽量物のベッドにも利用することができます。
仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、内部ドレン
取付方式ガスケット結合形
最大流量(L/min)1
最高使用圧力(MPa)7
操作方法ロータリ形
関連資料(4.24MB)
バルブ種類流量制御弁
『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 油圧減圧弁
- 方向制御弁
- モジュラースタック弁
- 圧力制御弁
- マニホールドブロック
- 流量制御弁
- その他バルブ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。