流量制御弁 :「圧力調整弁」の検索結果

流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7
14(21)
21(20)
25(2)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力補償付
この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合 わせた複合弁です。 工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま す。 コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り 制御に最適です。 圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。 目盛に対して流量がほぼ比例します。
仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、外部ドレン 取付方式ガスケット結合形 最高使用圧力(MPa)7 関連資料(4.24MB) バルブ種類流量制御弁
1個
59,980 税込65,978
50日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付
この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合 わせた複合弁です。 工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま す。 コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り 制御に最適です。 圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。 目盛に対して流量がほぼ比例します。
取付方式ガスケット結合形 関連資料(4.24MB) バルブ種類流量制御弁
1個
99,980 税込109,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ロータリ形シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付
この弁は圧力・温度補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合せた複合弁です。 工作機械の送り動作(高速送り→中速送り→低速送り→高速戻し)を制御するときに使用します。 シャットオフ弁の切換が従来のスプール押し下げタイプからスプール回転タイプに変わりました。 OUT側(背圧)圧力が変化しても、スプール回転力が変化しませんので、ドッグの押力を軽くすることができます。 早送り→第1段送り→第2段送りの制御が容易にできますので軽量物のベッドにも利用することができます。
仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、内部ドレン 取付方式ガスケット結合形 最高使用圧力(MPa)7 操作方法ロータリ形 関連資料(4.24MB) バルブ種類流量制御弁
1個
199,800 税込219,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ロータリ形シャットオフ弁付2段流量調整弁 圧力・温度補償付
この弁は圧力・温度補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合せた複合弁です。 工作機械の送り動作(高速送り→中速送り→低速送り→高速戻し)を制御するときに使用します。 シャットオフ弁の切換が従来のスプール押し下げタイプからスプール回転タイプに変わりました。 OUT側(背圧)圧力が変化しても、スプール回転力が変化しませんので、ドッグの押力を軽くすることができます。 早送り→第1段送り→第2段送りの制御が容易にできますので軽量物のベッドにも利用することができます。
仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、内部ドレン 取付方式ガスケット結合形 最大流量(L/min)1 最高使用圧力(MPa)7 操作方法ロータリ形 関連資料(4.24MB) バルブ種類流量制御弁
1個
249,800 税込274,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)