流量制御弁 :「流量調整弁」の検索結果

流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(8)
10.5(2)
14
20.6(1)
20.7(1)
21(22)
24.5(1)
25(6)
34.5(1)
油研工業流量調整弁
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁(圧力補償付)
調整用ダイヤル操作が可能な圧力補償機構付流量調整弁02タイプです。 入口側及び出口側の圧力変動にたいし無関係に一定の設定流量を調整可能です。
呼び2 最高使用圧力(MPa)14 質量(kg)3.5 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁(圧力温度補償付)
調整用ダイヤル操作が可能な圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 02タイプで流量・圧力がサイズアップされたシリーズとなります。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。
呼び2 質量(kg)4 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁(圧力温度補償付)
調整用ダイヤル操作が可能な小型圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。
呼び1 最高使用圧力(MPa)14 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力補償付 02型
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)3.5 取付方式ガスケット結合形 呼び2 最高使用圧力(MPa)14 関連資料(3.8MB) バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)30
1個
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力補償付 01型
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)1 取付方式ガスケット結合形 呼び1 最高使用圧力(MPa)14 関連資料(3.8MB) バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)12
1個
38,980 税込42,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)微少流量調整弁(圧力温度補償付)
調整用ダイヤル操作が可能な小型圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 圧力変動、温度変化、粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。
呼び2 最高使用圧力(MPa)14 質量(kg)4 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)0.03~1 バルブ種類流量制御弁
1個
76,980 税込84,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 06型
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)15 取付方式ガスケット結合形 呼び6 最高使用圧力(MPa)14 流量調整範囲(L/min)1 ~ 106 関連資料(3.8MB) バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)106
1個
189,800 税込208,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 03型
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)5 取付方式ガスケット結合形 呼び3 最高使用圧力(MPa)14 関連資料(3.8MB) バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)56
1個
79,980 税込87,978
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 02型
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
仕様圧力・温度補償付、チェック弁:付き 質量(kg)4 取付方式ガスケット結合形 呼び2 最高使用圧力(MPa)14 流量調整範囲(L/min)0.5~30 関連資料(3.8MB) バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)30
1個
55,980 税込61,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 01型
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)1 取付方式ガスケット結合形 呼び1 最高使用圧力(MPa)14 関連資料(3.8MB) バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)12
1個
88,980 税込97,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 03型
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)5 取付方式ガスケット結合形 呼び3 関連資料(3.8MB) バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)80
1個
99,980 税込109,978
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力補償付 02型 ジャンピング防止付
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)3.5 取付方式ガスケット結合形 呼び2 最高使用圧力(MPa)14 機構ジャンピング防止:付き 関連資料(3.8MB) バルブ種類流量制御弁
1個
58,980 税込64,878
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力補償付 01型 ジャンピング防止付
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)1 取付方式ガスケット結合形 呼び1 最高使用圧力(MPa)14 機構ジャンピング防止:付き 関連資料(3.8MB) バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)12
1個
54,980 税込60,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シャットオフ弁付2段流量調整弁 圧力・温度補償付
この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合 わせた複合弁です。 工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま す。 コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り 制御に最適です。 圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。 目盛に対して流量がほぼ比例します。
取付方式ガスケット結合形 最大流量(L/min)1 関連資料(4.24MB) バルブ種類流量制御弁
1個
149,800 税込164,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 01型 ジャンピング防止付
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
取付方式ガスケット結合形 呼び1 最高使用圧力(MPa)14 機構ジャンピング防止:付き 関連資料(3.8MB) バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)12
1個
99,980 税込109,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 06型 ジャンピング防止付
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)15 取付方式ガスケット結合形 呼び6 最高使用圧力(MPa)14 機構ジャンピング防止:付き 流量調整範囲(L/min)1 ~ 106 関連資料(3.8MB) バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)106
1個
199,800 税込219,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 03型 ジャンピング防止付
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)5 取付方式ガスケット結合形 呼び3 最高使用圧力(MPa)14 機構ジャンピング防止:付き 関連資料(3.8MB) バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)56
1個
109,800 税込120,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付
この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合 わせた複合弁です。 工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま す。 コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り 制御に最適です。 圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。 目盛に対して流量がほぼ比例します。
取付方式ガスケット結合形 関連資料(4.24MB) バルブ種類流量制御弁
1個
99,980 税込109,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジャンピング防止付
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)4 取付方式ガスケット結合形 呼び2 最高使用圧力(MPa)14 機構ジャンピング防止:付き 関連資料(3.8MB) バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)30
1個
69,980 税込76,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)