流量制御弁 :「絞り弁」の検索結果

流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
5(1)
7(4)
14(1)
20.7(1)
21(14)
25
31.5(1)
34.5(1)
35(2)
50(1)
油研工業絞り弁
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 使用流体石油系作動油 バルブ種類流量制御弁
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
バルブ種類流量制御弁
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8] 制御ポートBポート バルブ種類流量制御弁
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 調整ねじBポート側調節
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8] 制御ポートAポート バルブ種類流量制御弁
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラシステム(積層型)絞り弁で、流量調整用のダイヤルを装着したタイプです。
呼び025B 最高使用圧力(MPa)25 流量(L/min)0.5~40 バルブ種類流量制御弁
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ダイヤル付絞り弁
質量(kg)1.08 制御方式メータイン 最大流量(L/min)40 呼び25B 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~40 制御ポートA、B 関連資料(1.06MB) バルブ種類積層タイプ 通し始め圧力(Mpa)0.04
1個
38,980 税込42,878
30日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドLHSーM46T0
1個
89,980 税込98,978
50日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び3 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータイン、メータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
269,800 税込296,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータイン 関連資料(3.97MB) ソレノイドLHSーM46T0
1個
119,800 税込131,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータイン、メータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドLHSーM46T0
1個
119,800 税込131,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータイン、メータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドLHSーM46T0
1個
89,980 税込98,978
50日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び3 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
269,800 税込296,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び3 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
249,800 税込274,780
50日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータイン 関連資料(3.97MB) ソレノイドLHSーM46T0
1個
89,980 税込98,978
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドLHSーM46T0
1個
119,800 税込131,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び3 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータイン、メータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
249,800 税込274,780
50日以内出荷