「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
電磁操作ブレーキ弁 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷
この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。
従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。
マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。
質量(kg)7.5呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1関連資料(1.14MB)
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
可変絞り弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)税込¥8,468~¥7,698~
電磁操作弁ダイキン工業税込¥35,178~¥31,980~