「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(1)
15(3)
15.7(1)
21(9)
25
35(9)
50(3)
70(2)
200(2)
従来、比例電磁式流量制御弁を用いてアクチュエータの速度制御を行う場合、方向制御弁と組合せる必要がありました。この速度制御と方向制御の2つの機能を1つの弁にまとめることにより油圧回路の簡略化が計れ、またコストの低減につながります。
最高使用圧力(MPa)25
繰返し性1%以下
供給電圧(V)DC24
一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
最高使用圧力(MPa)25
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)25
仕様チェックモジュラー弁
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)70
主な用途P&Tライン用
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)25
仕様アンチキャビテーションモジュラー弁
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)70
バルブ種類方向制御弁
油圧モータ等での正転・逆転時にストップさせる状態でのキャビテーションを低減させる積層タイプのバルブです ブレーキ弁とのセットを推奨致します。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)0.9
呼び025B
流量(L/min)(最大)40/(定格)20
制御ポートA・Bポート
バルブ種類方向制御弁
通し始め圧力(Mpa)0.01
1個
¥33,980
税込¥37,378
21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)10.6
管接続口径3/4
接続方式モジュラー形
クラッキング圧力(MPa)0.04
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)500
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)11.1
管接続口径3/4
接続方式モジュラー形
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)500
バルブ種類方向制御弁
『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 油圧減圧弁
- 方向制御弁
- モジュラースタック弁
- 圧力制御弁
- マニホールドブロック
- 流量制御弁
- その他バルブ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。