5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 バルブ種類その他バルブ
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
3タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「チェック弁+絞り弁」A・Bポートメータアウト制御の「絞り弁」のタイプです。
バルブ種類その他バルブ
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
「ABポート制御のメータアウト絞り弁+Bポート制御減圧弁」のタイプです。
最高使用圧力(MPa)21 圧力調整範囲(MPa)0.7~7 流量(L/min)0.5~80 バルブ種類その他バルブ
1個
58,980 税込64,878
31日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。
制御ポートPポート バルブ種類その他バルブ
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NACHI(不二越)ASK ゲージバルブ
微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます! SAN-100ゲージバルブは、圧力計用ニードルバルブです。 SAN-100Nゲージバルブは、パネル取付形圧力計用ニードルバルブです。
材質(本体)C3771 質量(g)320 最高使用圧力(MPa)35 接続ねじ【Rc・D】Rc1/4 耐圧(MPa)63 接続形式インライン形 適合流体一般石油系作動油
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷