絞り込み
端子形状
端子形状
インターロック形(1)
端子形状
丸形(2)
端子形状
先開形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(2)
内径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 3.2(1)
  • 4.3(1)
  • 5.3(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
種類
  • 裸圧着端子(5)
幅(mm)
  • 7.5(1)
  • 8(5)
7.5・8
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
全長(mm)
  • 15.5
  • 12(36)
  • 14(27)
  • 15(37)
  • 15.8(27)
  • 16(42)
  • 16.5(24)
  • 17(37)
  • 17.5(29)
  • 18(41)
  • 19(28)
  • 19.5(33)
  • 20(58)
  • 21(56)
  • 21.5(35)
  • 22(45)
  • 23(36)
  • 26(25)
  • 26.5(37)
  • 27(28)
  • 28(26)
ブランド
  • エスコ(2)
  • ニチフ(2)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • TRUSCO(1)
エスコ・ニチフ・DST(大同端子製造)・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
699税込769特価
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(66件のレビュー)
699税込769
1箱(100個)
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
539税込593特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(3件のレビュー)
1,520税込1,672
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-8 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-8 100個入TRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1441材質銅(すずメッキ)ブラック寸法L(mm)15.5寸法L1(mm)8寸法D(mm)6.5寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)2.6耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-03RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2適合電線範囲 AWG(#)16
銅線用 裸圧着端子インターロック DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子インターロックDST(大同端子製造)
1,098税込1,208
1箱(100個)
11日以内出荷
端子形状インターロック種類裸圧着端子
0.3Y-5  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ0.3Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子幅(mm)8全長(mm)15.5エスコ品番EA538MG-102

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子