絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(9)
端子形状
先開形(1)
端子形状
差込形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 6~7未満(3)
内径(Φmm)
  • 3.2(3)
  • 3.7(1)
  • 4.3(3)
  • 5.3(4)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(4)
  • 21(4)
  • 22(4)
  • 23(2)
  • 24(2)
種類
  • 差込型接続端子(1)
  • 絶縁付圧着端子(2)
  • 裸圧着端子(7)
幅(mm)
  • 5.2(2)
  • 6.8(1)
  • 7.2(1)
  • 7.4(1)
  • 7.9(1)
  • 8(1)
  • 9.5(5)
5.2・6.8・7.2・7.4・7.9・8・9.5
  • 色イエロー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(2)
イエロー・シルバー・ブルー・レッド
特性
  • 耐熱(1)
  • 耐熱・難燃(1)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
  • 19.8
  • 12(36)
  • 14(27)
  • 15(37)
  • 15.8(27)
  • 16(42)
  • 16.5(24)
  • 17(37)
  • 17.5(29)
  • 18(41)
  • 19(28)
  • 19.5(33)
  • 20(58)
  • 21(56)
  • 21.5(35)
  • 22(45)
  • 23(36)
  • 26(25)
  • 26.5(37)
  • 27(28)
  • 28(26)
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • エスコ(2)
  • ニチフ(2)
  • ELPA(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • ストロングホールド(1)
JST(日本圧着端子製造)・エスコ・ニチフ・ELPA・DST(大同端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・デンカエレクトロン・ストロングホールド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
259税込285特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
989税込1,088
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
丸形圧着端子 ELPA丸形圧着端子ELPA(24件のレビュー)
265税込292
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
R60-8
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
159税込175
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
869税込956
1箱(100個)
当日出荷から63日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
圧着端子 差込型完全絶縁 メス型 PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 メス型PANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールドナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型ストロングホールド
999税込1,099
1袋(25個)
当日出荷
ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
5.5-5.0 [丸形]裸圧着端子(200個) エスコ5.5-5.0 [丸形]裸圧着端子(200個)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-70幅(mm)9.5全長(mm)19.8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
5.5-4.0 [丸形]裸圧着端子(200個) エスコ5.5-4.0 [丸形]裸圧着端子(200個)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-69幅(mm)9.5全長(mm)19.8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
絶縁被覆付圧着端子 丸先開形端子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸先開形端子DST(大同端子製造)
1,598税込1,758
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロンニチフ
22,980税込25,278
1箱(1000個)
41日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
適合手動工具/NH5、NH32、NH60黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状丸形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃
耐熱端子 丸形(R形) JST(日本圧着端子製造)耐熱端子 丸形(R形)JST(日本圧着端子製造)
63,980税込70,378
1箱(500個)
当日出荷から34日以内出荷
用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子