絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(5)
端子形状
板形(1)
端子形状
棒形(2)
端子形状
横開形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(3)
  • 6~7未満(2)
  • 10~20未満(2)
内径(Φmm)
  • 4.3(1)
  • 5.3(2)
  • 6.4(2)
  • 13(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(6)
  • 裸圧着端子(4)
幅(mm)
  • 2.2(1)
  • 9.5(1)
  • 10(3)
  • 14.5(2)
  • 19(1)
2.2・9.5・10・14.5・19
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色レッド(2)
イエロー・クリア・ブルー・レッド
特性
  • 耐熱(3)
耐熱
全長(mm)
  • 28.5
  • 12(36)
  • 14(27)
  • 15(37)
  • 15.8(27)
  • 16(42)
  • 16.5(24)
  • 17(37)
  • 17.5(29)
  • 18(41)
  • 19(28)
  • 19.5(33)
  • 20(58)
  • 21(56)
  • 21.5(35)
  • 22(45)
  • 23(36)
  • 26(25)
  • 26.5(37)
  • 27(28)
  • 28(26)
ブランド
  • DST(大同端子製造)(6)
  • ニチフ(4)
  • 冨士端子工業(1)
  • ストロングホールド(1)
DST(大同端子製造)・ニチフ・冨士端子工業・ストロングホールド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(12件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(100個)
当日出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形ニチフ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形) ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形)ストロングホールド
709税込780
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)
2,998税込3,298
1箱(100個)
24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)DST(大同端子製造)
2,198税込2,418
1箱(100個)
9日以内出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
絶縁被覆付圧着端子 ホック形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 ホック形DST(大同端子製造)
2,798税込3,078
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状ホック形種類絶縁付圧着端子
角線用端子 DST(大同端子製造)角線用端子DST(大同端子製造)
7,698税込8,468
1箱(200個)
11日以内出荷
種類裸圧着端子

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子