絞り込み
端子形状
端子形状
先開形(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(1)
内径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 3.7(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 22(3)
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
  • 裸圧着端子(2)
幅(mm)
  • 5.6
  • 5.2(8)
  • 5.5(8)
  • 5.8(5)
  • 6.4(10)
  • 6.6(9)
  • 7(5)
  • 7.2(14)
  • 8(10)
  • 8.5(13)
  • 9.5(16)
  • 11.6(8)
  • 12(11)
  • 13.2(4)
  • 13.5(6)
  • 13.6(5)
  • 15(8)
  • 22(6)
  • 28.5(5)
  • 36(7)
  • 44(6)
  • 色レッド(1)
レッド
全長(mm)
  • 15.8(2)
  • 20(1)
15.8・20
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

圧着端子 :「jst」の検索結果

圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
関連キーワード
  • jst 端子
  • 圧着端子 jst
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
699税込769
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1袋(1000個)
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)
139税込153
1袋(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状先開形寸法F(mm)6.3寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.8電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

jst 圧着機特集
おすすめ人気ランキング
圧着端子