絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ニチフ(16)
  • TRUSCO(6)
  • 冨士端子工業(6)
  • ワイドミュラー(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • カメダデンキ(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(32)
  • 2~3未満(27)
スリーブ形状
  • リングスリープ(2)
  • 突き合せ用(15)
  • 重ね合せ用(10)
内寸(mm)
  • 1.4(2)
  • 1.6(1)
  • 1.7(17)
  • 1.8(11)
  • 2.3(23)
  • 3.2(1)
  • 3.9(1)
  • 4.2(1)
種類
  • その他(1)
  • 絶縁付圧着スリーブ(16)
  • 裸圧着スリーブ(8)
  • 防水形圧着スリーブ(4)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16
  • 0.25~1.65(9)
  • 1.04~2.63(12)
  • 2(10)
  • 2.63~6.64(8)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(24)
  • 10.52~16.78(6)
  • 11(20)
  • 12(23)
  • 14(33)
  • 15(27)
  • 16.78~26.66(6)
  • 17(30)
  • 18(34)
  • 19(29)
  • 20(33)
  • 21(28)
  • 22(29)
外寸(mm)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3.2(6)
  • 3.3(6)
  • 3.6(1)
  • 3.8(7)
  • 3.9(7)
  • 4(2)
  • 4.1(4)
  • 4.2(2)
  • 4.3(1)
  • 4.5(7)
  • 5.2(1)
  • 5.4(2)
  • 6.1(2)
2.5・2.8・3.2・3.3・3.6・3.8・3.9・4・4.1・4.2・4.3・4.5・5.2・5.4・6.1
特性
  • 耐水・防水(4)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(7)
  • 耐震動・耐衝撃(1)
  • 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(5)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(5)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 25.5(9)
  • 26.9(2)
  • 37(3)
6・7・8・10・12・14・15・16・18・19・20・24・25・25.5・26.9・37
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付モノタロウ(70件のレビュー)
319税込351
1袋(20個)ほか
当日出荷
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として材質塩化ビニル透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(28件のレビュー)
239税込263特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(26件のレビュー)
199税込219
1袋(20個)ほか
当日出荷から翌日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMニチフ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ(18件のレビュー)
779税込857
1袋(10個)ほか
当日出荷
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用 モノタロウ裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用モノタロウ(42件のレビュー)
349税込384
1箱(100個)
当日出荷
材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ B形TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(14件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得UL規格取得CSA規格取得スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ
4,198税込4,618
1袋(100個)
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。全長(mm)26.9適合NH-64(ニチフ 専用工具)種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(7個)
当日出荷
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)材質(スリーブ)無酸素銅 C1020材質(チューブ)高密度ポリエチレン最高使用温度(℃)105適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)特性防水
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TMニチフ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブワイドミュラー(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入) TRUSCO防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)TRUSCO
889税込978
1パック(11個)ほか
当日出荷
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)26.9定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
裸圧着スリーブ(B形) TRUSCO裸圧着スリーブ(B形)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(25個)ほか
当日出荷
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)15材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具JIS規格C2806適合
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)ニチフ
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
989税込1,088
1袋(100個)
当日出荷
重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。
用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型) 冨士端子工業銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)冨士端子工業
649税込714
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TRUSCO環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)TRUSCO
899税込989
1パック(20個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5透明寸法L(mm)15.0JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ(2件のレビュー)
359税込395
1セット(3個)
当日出荷
寸法L(mm)37寸法l(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型) 冨士端子工業銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)冨士端子工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
COSスリーブ カメダデンキCOSスリーブカメダデンキ
3,898税込4,288
1箱(200個)
当日出荷
COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。
用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に材質薄銅管、錫メッキ種類COSスリーブスリーブ形状COSスリーブ
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGVニチフ
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)冨士端子工業
2,398税込2,638
1パック(100個)
当日出荷から12日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用
絶縁突き合せスリーブ ニチフ絶縁突き合せスリーブニチフ
2,498税込2,748
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)冨士端子工業
2,398税込2,638
1パック(100個)
当日出荷から8日以内出荷
最高使用温度(℃)75(絶縁体)材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l(mm)15難燃性UL94V0種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)冨士端子工業
1,698税込1,868
1パック(100個)
9日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ全長(mm)20スリーブ形状重ね合せ用材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)冨士端子工業
1,998税込2,198
1パック(100個)
9日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ全長(mm)20スリーブ形状重ね合せ用材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
裸圧着スリーブ(P形) TRUSCO裸圧着スリーブ(P形)TRUSCO
889税込978
1パック(45個)
当日出荷
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具JIS規格C2806適合
絶縁被覆付圧着スリーブ P形(100P) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ P形(100P)ニチフ
1,498税込1,648
1パック(100個)
当日出荷
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番125-0093材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル全長(mm)19電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)スリーブ:1.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー圧着端子 Hスリーブワイドミュラー
12,980税込14,278
1セット(1000個)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ材質/仕上銅/スズメッキ
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMDニチフ
3,498税込3,848
1箱(100個)
6日以内出荷から41日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着スリーブ