カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(10)
- 2~3未満(8)
内寸(mm)
- 1.4(2)
- 1.6(1)
- 1.7(7)
- 1.8(3)
- 2.3(8)
- 3.2(1)
スリーブ形状
- リングスリープ(2)
- 重ね合せ用(10)
種類
- その他(1)
- 絶縁付圧着スリーブ(6)
- 裸圧着スリーブ(5)
外寸(mm)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3.2(2)
- 3.3(3)
- 3.8(2)
- 3.9(3)
- 4(1)
- 4.1(2)
- 4.5(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16
- 0.25~1.65(3)
- 1/0(3)
- 1.04~2.63(3)
- 2(4)
- 2.63~6.64(3)
- 3/0(4)
- 6(4)
- 10(10)
- 11(8)
- 12(11)
- 14(11)
- 15(8)
- 17(8)
- 18(12)
- 19(10)
- 20(12)
- 21(10)
- 22(11)
- 24(4)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(5)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 24(1)
6・7・8・10・12・14・16・18・19・20・24
特性
- 耐熱(2)
耐熱
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(3)
- 冨士端子工業(3)
- ワイドミュラー(2)
- TRUSCO(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- カメダデンキ(1)
モノタロウ・ニチフ・冨士端子工業・ワイドミュラー・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・カメダデンキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(20個)ほか当日出荷から翌日出荷用途重ね合せ用UL規格取得有CSA規格取得有材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM
ニチフ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。 端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ
ワイドミュラー(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子
ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881袋(100個)当日出荷重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV
ニチフ¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
裸圧着スリーブ(P形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(45個)当日出荷筒部がストレート形状です。用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用色シルバー材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具JIS規格C2806適合
COSスリーブ
カメダデンキ¥3,898税込¥4,2881箱(200個)当日出荷COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に材質薄銅管、錫メッキ種類COSスリーブスリーブ形状COSスリーブ
絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)
冨士端子工業¥2,298~税込¥2,528~1パック(100個)9日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ全長(mm)20スリーブ形状重ね合せ用材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)
冨士端子工業¥2,698税込¥2,9681パック(100個)当日出荷から9日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ全長(mm)20スリーブ形状重ね合せ用材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
『圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- E型(リングスリーブ)
- S型スリーブ
- B型(突合せ用)圧着スリーブ
- P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ