絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(39)
  • ELPA(21)
  • カナレ電気(17)
  • TRUSCO(10)
  • JST(日本圧着端子製造)(9)
  • 冨士端子工業(9)
  • オーム電機(6)
  • 大阪電具(ODK)(6)
  • DST(大同端子製造)(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • HAKKO(白光)(3)
  • 東神電気(3)
  • JAPPY(3)
  • カワグチ(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • カメダデンキ(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • 清和工業(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(8)
  • 1~2未満(17)
  • 2~3未満(16)
  • 5~6未満(2)
  • 6~7未満(10)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(4)
  • 40~50未満(4)
  • 60~70未満(5)
  • 70~80未満(2)
  • 90~100未満(3)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(4)
  • 300以上(2)
スリーブ形状
  • リングスリープ(1)
  • 突き合せ用(13)
  • 重ね合せ用(7)
内寸(mm)
  • 1(1)
  • 1.4(7)
  • 1.7(6)
  • 1.8(10)
  • 2.3(14)
  • 3.4(2)
  • 3.5(10)
  • 4(2)
  • 4.5(4)
  • 5.8(4)
  • 7.7(4)
  • 9.4(4)
  • 11.4(5)
  • 13.3(2)
  • 14.5(3)
  • 16.4(4)
  • 19.5(3)
  • 21(2)
  • 24(2)
  • 28(2)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(13)
  • 裸圧着スリーブ(10)
  • 防水形圧着スリーブ(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0~1(2)
  • 1/0(3)
  • 2(4)
  • 3/0(3)
  • 4(4)
  • 4/0(3)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(11)
  • 11(10)
  • 12(10)
  • 14(15)
  • 15(13)
  • 16(16)
  • 17(16)
  • 18(17)
  • 19(15)
  • 20(16)
  • 21(14)
  • 22(14)
0~1・1/0・2・3/0・4・4/0・6・8・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
外寸(mm)
  • 2.6(4)
  • 2.9(3)
  • 3.2(3)
  • 3.3(2)
  • 3.8(4)
  • 3.9(3)
  • 4.5(4)
  • 5.4(6)
  • 6.4(3)
  • 7(4)
  • 8.9(4)
  • 11.3(4)
  • 13.2(3)
  • 15.3(4)
  • 17.5(2)
  • 19.5(3)
  • 22.1(4)
  • 26.4(3)
  • 28.5(2)
  • 32.4(2)
2.6・2.9・3.2・3.3・3.8・3.9・4.5・5.4・6.4・7・8.9・11.3・13.2・15.3・17.5・19.5・22.1・26.4・28.5・32.4・外寸(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 8(2)
  • 9.5(2)
  • 11(2)
  • 13.5(2)
  • 15(3)
  • 16.5(2)
  • 19(6)
  • 19.5(2)
  • 20(3)
  • 21(2)
  • 21.5(2)
  • 24(2)
  • 25.5(7)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 27.5(5)
  • 29(2)
  • 32(3)
  • 36(2)
  • 37(3)
8・9.5・11・13.5・15・16.5・19・19.5・20・21・21.5・24・25.5・26・27・27.5・29・32・36・37・全長(mm)をもっと見る
特性
  • 耐水・防水(2)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(6)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐震動・耐衝撃(1)
  • 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐震動・耐衝撃・防じん
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブニチフ(86件のレビュー)
149税込164
1袋(20個)ほか
当日出荷
JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(28件のレビュー)
218税込240特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(26件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMニチフ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ(19件のレビュー)
589税込648
1袋(10個)ほか
当日出荷
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(14件のレビュー)
199税込219
1袋(5個)ほか
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得UL規格取得CSA規格取得スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5種類絶縁被覆付圧着スリーブ寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ
4,198税込4,618
1袋(100個)
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。全長(mm)26.9適合NH-64(ニチフ 専用工具)種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ(2件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
補助銅スリーブ ニチフ補助銅スリーブニチフ(1件のレビュー)
659税込725
1パック(100個)
当日出荷
防災用耐熱型閉端接続子に、より線を接続する場合に必要です。本品に、より線を挿入後に、端子へ接続して下さい。
特性耐熱種類裸圧着スリーブ全長(mm)10
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ
369税込406
1セット(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TMニチフ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
より単スリーブ ニチフより単スリーブニチフ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷
全長(mm)8.4±0.5内径(Φmm)4.0±0.5適合NHE4(歯口小)種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)被覆最大外径(Φmm)6適合電線組合せ(VSF)0.75mm2IV/Φ2.0mm適合電線組合せ(VSF)1.25mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm適合電線組合せ(VSF)2.0mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ(2件のレビュー)
359税込395
1セット(3個)
当日出荷
寸法L(mm)37寸法l(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱スリーブ B形 ニチフ耐熱スリーブ B形ニチフ
31,980税込35,178
1セット(100個)
当日出荷
電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
材質端子:ニッケル材全長(mm)15種類絶縁被膜付圧着スリーブ特性耐熱2018年トラスコ掲載ページ3 0803スリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGVニチフ
1,198税込1,318
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)ニチフ
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
裸圧着スリーブ(P形) ニチフ裸圧着スリーブ(P形)ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(15個)ほか
翌日出荷
種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合わせ用(P形)
銅線用裸圧着スリーブ リングスリーブ ニチフ銅線用裸圧着スリーブ リングスリーブニチフ
439税込483
1セット(10個)ほか
当日出荷
銅線用 裸圧着スリーブ P形 ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ P形ニチフ
159税込175
1袋(20個)ほか
3日以内出荷
用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
絶縁突き合せスリーブ ニチフ絶縁突き合せスリーブニチフ
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ
10,980税込12,078
1箱(5個)
翌々日出荷
電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に仕様B形トラスコ品番138-7684材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)72.0質量(kg)1種類絶縁被膜付圧着スリーブ外寸(mm)35.0内寸(mm)26.5JIS規格適合適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)250スリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 突き合せ用・B形 ニチフ銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 突き合せ用・B形ニチフ
369税込406特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スリーブ形状突き合わせ用(B形)種類絶縁被膜付圧着スリーブ
突き合せスリーブ ニチフ突き合せスリーブニチフ
8,498税込9,348
1箱(50個)
71日以内出荷
種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁被覆付圧着スリーブ P形(100P) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ P形(100P)ニチフ
1,498税込1,648
1パック(100個)
当日出荷
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番125-0093材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル全長(mm)19電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)スリーブ:1.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
B形裸圧着スリーブ パック品 ニチフB形裸圧着スリーブ パック品ニチフ
429税込472
1袋(6個)ほか
翌日出荷
スリーブ形状突き合わせ用(B形)種類裸圧着スリーブ
重ね合せスリーブ ニチフ重ね合せスリーブニチフ
8,998税込9,898
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合わせ用(P形)
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に電線抱合範囲(撚線)(mm2)250内寸(mm)26.8全長(mm)36.2仕様P形トラスコ品番138-7685材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(kg)1種類絶縁被膜付圧着スリーブ外寸(mm)35.6JIS規格適合適合工具NOP 60(ニチフ 手動工具)スリーブ形状重ね合わせ用(P形)
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ
1,398税込1,538
1セット(5個)
3日以内出荷
突き合せ用。B形。JIS規格品。UL・CSA登録品。
RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ
839税込923
1セット(5個)
3日以内出荷
重ね合わせ用。P形。JIS規格品、UL・CSA登録品。
用途銅線用。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMDニチフ
3,498税込3,848
1箱(100個)
6日以内出荷から41日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着スリーブ