カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(8)
- 1~2未満(16)
- 2~3未満(14)
- 5~6未満(2)
- 6~7未満(10)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(4)
- 40~50未満(4)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(2)
- 90~100未満(3)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(4)
- 300以上(2)
内寸(mm)
- 1(1)
- 1.4(7)
- 1.7(6)
- 1.8(9)
- 2.3(12)
- 3.4(2)
- 3.5(10)
- 4(2)
- 4.5(4)
- 5.8(4)
- 7.7(4)
- 9.4(4)
- 11.4(5)
- 13.3(2)
- 14.5(3)
- 16.4(4)
- 19.5(3)
- 21(2)
- 24(2)
- 28(2)
- 内寸(mm)をもっと見る
スリーブ形状
- リングスリープ(1)
- 突き合せ用(12)
- 重ね合せ用(7)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(12)
- 裸圧着スリーブ(10)
- 防水形圧着スリーブ(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0~1(2)
- 1/0(3)
- 2(4)
- 3/0(3)
- 4(4)
- 4/0(3)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(11)
- 11(10)
- 12(10)
- 14(13)
- 15(11)
- 16(15)
- 17(15)
- 18(16)
- 19(14)
- 20(15)
- 21(13)
- 22(13)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
外寸(mm)
- 2.6(4)
- 2.9(3)
- 3.2(3)
- 3.3(2)
- 3.8(4)
- 3.9(2)
- 4.5(3)
- 5.4(6)
- 6.4(3)
- 7(4)
- 8.9(4)
- 11.3(4)
- 13.2(3)
- 15.3(4)
- 17.5(2)
- 19.5(3)
- 22.1(4)
- 26.4(3)
- 28.5(2)
- 32.4(2)
- 外寸(mm)をもっと見る
2.6・2.9・3.2・3.3・3.8・3.9・4.5・5.4・6.4・7・8.9・11.3・13.2・15.3・17.5・19.5・22.1・26.4・28.5・32.4・外寸(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 8(2)
- 9.5(2)
- 11(2)
- 13.5(2)
- 15(3)
- 16.5(2)
- 19(5)
- 19.5(2)
- 20(3)
- 21(2)
- 21.5(2)
- 24(2)
- 25.5(7)
- 26(2)
- 27(2)
- 27.5(5)
- 29(2)
- 32(3)
- 36(2)
- 37(3)
- 全長(mm)をもっと見る
8・9.5・11・13.5・15・16.5・19・19.5・20・21・21.5・24・25.5・26・27・27.5・29・32・36・37・全長(mm)をもっと見る
特性
- 耐水・防水(2)
- 耐油(1)
- 耐熱(6)
- 耐熱・難燃(2)
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐震動・耐衝撃・防じん
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(7)
- エスコ(26)
- ELPA(21)
- TRUSCO(10)
- JST(日本圧着端子製造)(9)
- 冨士端子工業(8)
- オーム電機(6)
- 大阪電具(ODK)(6)
- DST(大同端子製造)(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- HAKKO(白光)(3)
- 東神電気(3)
- カワグチ(2)
- イチネンTASCO(2)
- カメダデンキ(2)
- ワイドミュラー(2)
- 清和工業(1)
- JAPPY(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応

銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ
ニチフ(88件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(20個)ほか当日出荷JIS規格品 JIS C 2806JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から71日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から翌日出荷用途重ね合せ用UL規格取得有CSA規格取得有材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
防水形圧着スリーブ
ニチフ(20件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(10個)ほか当日出荷防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM
ニチフ(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(5個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得有スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(19件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
防水形圧着スリーブ
ニチフ¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。全長(mm)26.9適合NH-64(ニチフ 専用工具)種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)
ニチフ¥2,298~税込¥2,528~1パック(100個)当日出荷電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(100個)当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5種類絶縁被覆付圧着スリーブ寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)当日出荷使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM
ニチフ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。 端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV
ニチフ¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
裸圧着スリーブ
ニチフ¥449~税込¥494~1セット(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着スリーブ P形
ニチフ¥199~税込¥219~1袋(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
耐熱スリーブ B形
ニチフ¥31,980~税込¥35,178~1セット(100個)当日出荷電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。材質端子:ニッケル材全長(mm)15種類絶縁被膜付圧着スリーブ特性耐熱2018年トラスコ掲載ページ3 0803スリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。用途軟鋼のより線電線の接続に電線抱合範囲(撚線)(mm2)250内寸(mm)26.8全長(mm)36.2仕様P形トラスコ品番138-7685材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(kg)1種類絶縁被膜付圧着スリーブ外寸(mm)35.6JIS規格適合適合工具NOP 60(ニチフ 手動工具)スリーブ形状重ね合わせ用(P形)
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(5個)当日出荷電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。用途軟鋼のより線電線の接続に仕様B形トラスコ品番138-7684材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)72.0質量(kg)1種類絶縁被膜付圧着スリーブ外寸(mm)35.0内寸(mm)26.5JIS規格適合適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)250スリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD
ニチフ¥4,198~税込¥4,618~1箱(100個)6日以内出荷から41日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有