カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(4)
- 1~2未満(10)
- 2~3未満(9)
- 5~6未満(1)
- 6~7未満(7)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(2)
- 300以上(1)
内寸(mm)
- 1.4(3)
- 1.7(3)
- 1.8(6)
- 2.3(8)
- 3.5(7)
- 4.5(1)
- 5.8(1)
- 7.7(1)
- 9.4(1)
- 11.4(1)
- 13.3(1)
- 14.5(1)
- 16.4(1)
- 19.5(1)
- 21(1)
- 24(1)
- 26.5(1)
- 28(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0(1)
- 2(1)
- 2/0(1)
- 3/0(1)
- 10(7)
- 11(7)
- 12(7)
- 14(8)
- 15(8)
- 16(9)
- 17(9)
- 18(9)
- 19(9)
- 20(9)
- 21(8)
- 22(8)
- 152.05~192.6(1)
- 250(1)
- 250~300(1)
- 300~350(1)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(10)
- 裸圧着スリーブ(3)
外寸(mm)
- 2.6(2)
- 2.9(1)
- 3.2(2)
- 3.3(1)
- 3.6(1)
- 3.8(3)
- 3.9(2)
- 4.5(2)
- 5.4(3)
- 6.4(2)
- 11.3(1)
- 13.2(1)
- 15.3(1)
- 17.5(1)
- 19.5(1)
- 22.1(1)
- 26.4(1)
- 28.5(1)
- 32.4(1)
- 37(1)
- 外寸(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 11.5(1)
- 15(3)
- 21(1)
- 24(2)
- 25.5(7)
- 26(1)
- 27.5(5)
- 29(1)
- 32(1)
- 36(1)
- 38(1)
- 54(1)
- 55(1)
- 63(1)
- 72(1)
- 72.0(1)
11.5・15・21・24・25.5・26・27.5・29・32・36・38・54・55・63・72・72.0
スリーブ形状
- 突き合せ用(13)
突き合せ用
特性
- 耐熱(4)
- 耐熱・難燃(1)
耐熱・耐熱・難燃
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(5)
- エスコ(19)
- ELPA(13)
- 大阪電具(ODK)(6)
- TRUSCO(5)
- 冨士端子工業(5)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- DST(大同端子製造)(3)
- オーム電機(2)
- 東神電気(2)
- 清和工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- JAPPY(1)
- 東京富士商会(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から71日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM
ニチフ(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(5個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得有スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(19件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)
ニチフ¥2,298~税込¥2,528~1パック(100個)当日出荷電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(100個)当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5種類絶縁被覆付圧着スリーブ寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
耐熱スリーブ B形
ニチフ¥31,980~税込¥35,178~1セット(100個)当日出荷電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。材質端子:ニッケル材全長(mm)15種類絶縁被膜付圧着スリーブ特性耐熱2018年トラスコ掲載ページ3 0803スリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(5個)当日出荷電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。用途軟鋼のより線電線の接続に仕様B形トラスコ品番138-7684材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)72.0質量(kg)1種類絶縁被膜付圧着スリーブ外寸(mm)35.0内寸(mm)26.5JIS規格適合適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)250スリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD
ニチフ¥4,198~税込¥4,618~1箱(100個)6日以内出荷から41日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有特性難燃スリーブ形状突き合せ用
『圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- E型(リングスリーブ)
- S型スリーブ
- B型(突合せ用)圧着スリーブ
- P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ