材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC500
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
適合規格RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型でスペースをとらない
確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能
黒色印字で技術データが見やすい
透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい
単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線
電線が差し込みやすく、抜けにくい
内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A
被覆最大外径(Φmm)4.2
適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0
再生紙使用マーク適合
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6以下
耐電圧(V/min)AC1000
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC1000
定格電圧(V)30
定格電流(A)5
適合TJ-2-P
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
ナット二面幅(mm)8.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.2以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
定格電流(A)5
色クローム
材質(本体)黄銅
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)-
絶縁抵抗(MΩ)-
ナット二面幅(mm)5.5
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)-
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
バナナプラグ両端付き、2m長尺用ケーブル。
用途バナナプラグ同士で長くつなぐ時に使用
セット内容赤・黒各1本
全長(mm)2000
タイプバナナプラグ両端付
リード線0.3スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)0.3
全長(mm/本)2000
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ)ハイインパクトスチロール
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)7.0
パネル取付方式ナット締め付け
耐電圧(V/min)AC1000
耐電圧(V/min)AC500
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
適合規格RoHS対応
ナット二面幅(mm)8.0
材質(絶縁体)ポリカーボネート
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)1以下
定格電圧(V)30
定格電流(A)5
適合TJ-560
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ポリカーボネート
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)7.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.8以下
耐電圧(V/min)AC1000
テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。
電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
電線を二つのバネで保持・信頼性抜群。
電線と電動部との接触面積が大きい。
一目で分かるサイズ別色分け。
耐熱性ポリカーボネイト(120度)採用。
自己消火性(UL94-v2)。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
規格JISC2813(屋内配線用・ボックス内使用型)適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載都市基盤整備公団工事共通仕様書記載全日電工連推奨品(社)全関協推奨品内線規定記載<PS>Eマーク適合
適合規格PSE、認定検査機関名(JET)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0(銅/単線)
特性耐熱
TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。
本品にカバーは付属しておりません。
仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)
適合TJ-100
材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)
定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプアタッチメント
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。
定格※アタッチメントによります
材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上
色(本体)赤、黒セット
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC500 (1分間)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
差込形電線コネクタ。目視で挿入状態が確認できます。信頼性の高い2点接触スプリング構造です。電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
定格※アタッチメントによります
材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC500 (1分間)
商品タイプハンドル
M3、M3.5、M4、M4.5の端子ネジを使用した端子台に適合します。
種類丸型
コンタクト形状メス
適合TJ-3A
形状ストレート
結合方式ねじ
TJ-100に装着するY形端子の金具のみの商品です。
適合TJ-100
材質(本体)黄銅
定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)
端子形状フォーク端子(Y型)
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
¥839
税込¥923
当日出荷
色クローム
材質(本体)黄銅
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)-
絶縁抵抗(MΩ)-
ナット二面幅(mm)5.5
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
定格電圧(V)30
定格電流(A)5
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
ナット二面幅(mm)8.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.3以下
耐電圧(V/min)AC1000
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6以下
耐電圧(V/min)AC1000
TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。
適合TJ-100
材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね)
定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき)
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
TJ-100に装着するプローブ針の金具のみの商品です。
適合TJ-100
材質(本体)黄銅
定格30V-2A (TJ-100と組合せて使用したとき)
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用
種類差込形電線コネクタ
定格5A(MAX)100V
端子形状差込形
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)30
材質(絶縁体)フェノール
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)2.0以下
耐電圧(V/min)AC1500
テスター棒⇔クリップ変換用テストリード。
用途テスター・クランプメーターに使用
セット内容赤・黒各色1本 計2本
全長(mm)1000
タイプテスター棒L⇔シールドクリップ
リード線0.3スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)0.3
全長(mm/本)1000
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
定格電流(A)30
材質(絶縁体)フェノール
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)2.0以下
耐電圧(V/min)AC2000
定格電流(A)30
材質(絶縁体)フェノール
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
耐電圧(V/min)AC2000
定格電流(A)50
材質(絶縁体)フェノール
ナット二面幅(mm)13
パネル取付方式ナット締め付け
耐電圧(V/min)AC2000
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)7.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)1.0以下
耐電圧(V/min)AC1000
1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
定格※アタッチメントによります
材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC500 (1分間)
商品タイプハンドル
セット内容TJ-100+TJ-100-KT(組込済)
定格30V-2A
定格電流(A)2
材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC500 (1分間)
商品タイプハンドル+アタッチメント
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
適合TJ-4、TJ-563
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
1
2
3
次へ
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。