絞り込み
定格電圧(V)
- 30(1)
- 60(1)
- 1000(1)
定格電流(A)
- 12
- 0.1(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2(6)
- 3(16)
- 5(15)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(15)
- 15(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 20(29)
- 24(1)
- 25(3)
- 30(8)
- 32(13)
- 35(1)
- 41(4)
- 定格電流(A)をもっと見る
ブランド
- はくでん(2)

バナナプラグ 保護カバー付き
はくでん¥749税込¥8241個欠品中定格は1000 CATIII 12A、保護カバー付きの直径4mmのバナナプラグです。定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)PVCリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ
はくでん¥689税込¥7581個当日出荷定格電圧 AC30V, DC60V, 12A。直径4mmの連結可能なバナナプラグです。定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ABSリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1