絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
30・42・48・60・100・125・250・300・400・450・600・1000・その他
特性
耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃
定格電流(A)
0.1・0.5・1・2・3・5・6・8・10・12・15・17・19・20・24・25・30・32・35・41・定格電流(A)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 差込みコネクタ

409件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティターミナル 4mm はくでんセーフティターミナル 4mmはくでん
289税込318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止するソケットです。バナナプラグで接続することができるソケット接続口内径4mmのセーフティターミナルです。ケーブル・リード取り付け用のナット2個・ソケット組み込み用の樹脂ナット1個が本体に付属しています。取り付け寸法図は画像を参照ください。
材質【絶縁】ABS定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)25材質(導体)ニッケルメッキ真鍮
引込線用圧縮分岐コネクタ(関西電力認定) 大阪電具(ODK)引込線用圧縮分岐コネクタ(関西電力認定)大阪電具(ODK)
2,898税込3,188
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
低圧架空引込線の電線相互または低圧架空配電線との張力のかからない分岐箇所に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
RS PRO スプライスコネクタ 8AWG 非絶縁 バットスプライス 銀 RS PRORS PRO スプライスコネクタ 8AWG 非絶縁 バットスプライス 銀RS PRO
74,980税込82,478
1袋(500個)
7日以内出荷
RS非絶縁圧着バットスプライス. 非絶縁圧着バットスプライスはチューブ型銅から生成されています。 これらの非絶縁圧着バットスプライスは各種ワイヤレンジで用意されています。
仕様スプライスタイプ = バットスプライス適合電線サイズ = 8 AWG全長 = 21mm直径 = 7mm適合電線サイズAWG Max = 8AWG色 = 銀コンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 非絶縁 バットスプライス 銀 RS PRORS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 非絶縁 バットスプライス 銀RS PRO
35,980税込39,578
1袋(500個)
7日以内出荷
RS非絶縁圧着バットスプライス. 非絶縁圧着バットスプライスはチューブ型銅から生成されています。 これらの非絶縁圧着バットスプライスは各種ワイヤレンジで用意されています。
仕様スプライスタイプ = バットスプライス適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 銀コンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
ICリード ピッチ1.27mm 用マイクロクリップ 10個入 PFシリーズ スタック電子ICリード ピッチ1.27mm 用マイクロクリップ 10個入 PFシリーズスタック電子
5,098税込5,608
1袋(10個)
23日以内出荷から24日以内出荷
リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
仕様●連続接続可能ピッチ:1.27mm/min.●クリップ保持力:200g、min.●ストローク:3.0mm.●動作力:1.0kg、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:200mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
ICリード ピッチ2.54mm 用ミニクリップ 10個入 PFシリーズ スタック電子ICリード ピッチ2.54mm 用ミニクリップ 10個入 PFシリーズスタック電子
6,498税込7,148
1袋(10個)
23日以内出荷
リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
仕様●連続接続可能ピッチ:2.54mm/min.●クリップ保持力:200g、min.●ストローク:4.0mm.●動作力:1.0kg、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:400mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
レイワオッゾン TA240RTシリーズ イチネンTASCOレイワオッゾン TA240RTシリーズイチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
※画像は代表画像です。
WIMA テストソケット メス 黄 リン青銅, 105-0807-001 WIMAWIMA テストソケット メス 黄 リン青銅, 105-0807-001WIMA
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
2 mmパネル取り付けテストソケット、標準. 成形済みりん青銅光沢スズめっきの各種2 mmテストソケットは、ハンダ終端タブとナイロン6/6のボディを備えています。 この2 mmテストソケットは、パネル厚が11.10 mmまでのパネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットが付いており、様々な色が取り揃えられています。 各種テスト機器、電源、その他様々な電気機器とともに使用する場合に最適です。. 成形シリンダ、りん青銅光沢スズめっきコンタクト
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = 錫長さ = 25.78mmタイプ = テストコネクタ絶縁材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
WIMA テストソケット メス 白 リン青銅, 105-0801-001 WIMAWIMA テストソケット メス 白 リン青銅, 105-0801-001WIMA
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
2 mmパネル取り付けテストソケット、標準. 成形済みりん青銅光沢スズめっきの各種2 mmテストソケットは、ハンダ終端タブとナイロン6/6のボディを備えています。 この2 mmテストソケットは、パネル厚が11.10 mmまでのパネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットが付いており、様々な色が取り揃えられています。 各種テスト機器、電源、その他様々な電気機器とともに使用する場合に最適です。. 成形シリンダ、りん青銅光沢スズめっきコンタクト
仕様色 = 白オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = 錫長さ = 25.78mmコンタクト材質 = リン青銅絶縁材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
WIMA テストソケット メス 青 リン青銅, 105-0810-001 WIMAWIMA テストソケット メス 青 リン青銅, 105-0810-001WIMA
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
2 mmパネル取り付けテストソケット、標準. 成形済みりん青銅光沢スズめっきの各種2 mmテストソケットは、ハンダ終端タブとナイロン6/6のボディを備えています。 この2 mmテストソケットは、パネル厚が11.10 mmまでのパネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットが付いており、様々な色が取り揃えられています。 各種テスト機器、電源、その他様々な電気機器とともに使用する場合に最適です。. 成形シリンダ、りん青銅光沢スズめっきコンタクト
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = 錫長さ = 25.78mmコンタクト材質 = リン青銅絶縁材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
IC Test Clip - SOIC 8-Pin SPARKFUNIC Test Clip - SOIC 8-PinSPARKFUN
13,980税込15,378
1個
欠品中
ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMANミノムシクリップ WTN22FシリーズLINKMAN
87税込96
1個
当日出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
仕様●サイズ:Sサイズ●定格:1A●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-52
Alligator Clips SPARKFUNAlligator ClipsSPARKFUN
189税込208
1個
33日以内出荷
A staple for the electrical engineer. I can't tell you how many times I've been one clip short!※ 販売は1個単位です。
アズワン品番67-0453-98
ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMANミノムシクリップ WTN22FシリーズLINKMAN
86税込95
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMANミノムシクリップ WTN22FシリーズLINKMAN
109税込120
1個
当日出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
仕様●サイズ:Mサイズ●定格:5A●色:緑●入数:1個アズワン品番67-0404-50
ダブル バインディング ポスト 15A ブラック POMONAダブル バインディング ポスト 15A ブラックPOMONA
6,398税込7,038
1個
欠品中
仕様製品群:4243 シリーズ 定格電流:15A 定格電圧:2.5kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 コネクタ 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウントアズワン品番65-1503-40
ターミナル タレット 2.29MM ソルダー CAMBIONターミナル タレット 2.29MM ソルダーCAMBION
159税込175
1個
欠品中
仕様絶縁:非絶縁 取付穴径:2.37mm ターミナル メッキ:シルバー 全長:8.33mm 長さ-フランジの下:2.77mm 製品群:- コネクタ タイプ:タレット コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1612-15
ターミナル ポスト レッド MULTICOMPターミナル ポスト レッドMULTICOMP
379税込417
1個
欠品中
仕様製品群:- コンタクト数:- 種別:プラグ コネクタ マウント:フランジマウント コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:-アズワン品番65-1665-21
ターミナル タレット 1.65MM 非絶縁 MILL MAXターミナル タレット 1.65MM 非絶縁MILL MAX
169税込186
1個
23日以内出荷
仕様絶縁:非絶縁 取付穴径:1.65mm ターミナル メッキ:スズ 全長:11.35mm 長さ-フランジの下:8.43mm 製品群:4717 シリーズアズワン品番65-1638-47
テスト ポイント PCB スルーホール KEYSTONEテスト ポイント PCB スルーホールKEYSTONE
189税込208
1個
23日以内出荷
仕様シリーズ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:スズ 色:オレンジ コネクタ 色:オレンジ コネクタ マウント:PCB コネクタ タイプ:テストポイント 取付穴径:0.063mmアズワン品番65-1535-80
テスト ポイント SMT KEYSTONEテスト ポイント SMTKEYSTONE
229税込252
1個
23日以内出荷
仕様シリーズ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:シルバー コネクタ タイプ:テストポイントアズワン品番65-1488-32
六角 ヘッド バインディング ポスト 30A タレット ホワイト POMONA六角 ヘッド バインディング ポスト 30A タレット ホワイトPOMONA
9,198税込10,118
1個
23日以内出荷
仕様製品群:5018 シリーズ 定格電流:30A 定格電圧:1.5kV コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ホワイト コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1515-48
バインディング ポスト 15A ホワイト POMONAバインディング ポスト 15A ホワイトPOMONA
3,398税込3,738
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:2.5kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ホワイト コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端:ネジアズワン品番65-1515-36
バインディング ポスト 15A #6-32 スタッド ブラック ユニペックス(UNI-PEX)バインディング ポスト 15A #6-32 スタッド ブラックユニペックス(UNI-PEX)
2,698税込2,968
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 色:ブラックアズワン品番65-1666-51
バインディング ポスト 30A #8-32 スタッド イエロー SUPERIOR ELECTRICバインディング ポスト 30A #8-32 スタッド イエローSUPERIOR ELECTRIC
7,498税込8,248
1個
欠品中
仕様製品群:BP30 シリーズ 定格電流:30A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:イエロー コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1443-54
バインディング ポスト 15A #8-32 スタッド ブラック/レッド Abbatronバインディング ポスト 15A #8-32 スタッド ブラック/レッドAbbatron
6,398税込7,038
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ブラック レッド コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1667-43
高圧用端子カバー 恒和工業高圧用端子カバー恒和工業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
開閉器リード線と高圧縁廻し接続箇所の絶縁保護に使用します。水切り(松葉)接続用です。 蓄力コネクタは2個まで入ります。
規格【電力会社規格適合】中国
C型コネクタ CCBシリーズ 恒和工業C型コネクタ CCBシリーズ恒和工業
699税込769
1個
3日以内出荷
バインド線で電線を仮留めして使用するC型コネクタです。
規格【電力会社規格適合】中国
T形コネクター エスコT形コネクターエスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
RoHS対応品。無酸素銅(電気すずメッキ)。
入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
T形コネクタ 分岐接続用 TRUSCOT形コネクタ 分岐接続用TRUSCO
17,980税込19,778
1箱(15個)
9日以内出荷
圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。トラスコ品番206-7240材質無酸素銅(電気すずメッキ)全長(mm)35外形寸法(mm)37.0内寸(mm)28.5JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)ニッケル:155~190アズワン品番64-8709-91
プラグジョイントコネクタ ネグロス電工プラグジョイントコネクタネグロス電工
1,898税込2,088
1箱(5個)ほか
4日以内出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)20差込み線数(本)3
両端ヒッポークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用) T.SIN(テイシン電機)両端ヒッポークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用)T.SIN(テイシン電機)
3,500税込3,850
1セット
6日以内出荷
ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
用途小型バッテリー同士の接続・充電用セット内容赤・黒平行線全長(mm)1000タイプ10Aヒッポークリップ両端付リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)1000
両端バッテリークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用) T.SIN(テイシン電機)両端バッテリークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用)T.SIN(テイシン電機)
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
用途小型バッテリー同士の接続・充電用セット内容赤・黒平行線全長(mm)1000タイプ20Aバッテリークリップ両端付リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)1000
器具用ワイヤーロープ取付金具 ネグロス電工器具用ワイヤーロープ取付金具ネグロス電工
6,498税込7,148
1箱(10個)
4日以内出荷
スピーカーなど器具の振れ止めができます。 取り付け方向を気にせず施工できます。
用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム
[EA940DP-113~119用] Y型端子 エスコ[EA940DP-113~119用] Y型端子エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
EA940DP-113~-119用
仕様●材質:黄銅●定格:125V-5Aアズワン品番65-2254-10
[EA940DP-113~119用] バナナプラグ エスコ[EA940DP-113~119用] バナナプラグエスコ
205税込226
1個
翌日出荷
EA940DP-113~-119用
仕様●材質:黄銅●定格:30V-3Aアズワン品番65-2254-09

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

差込みコネクタ