絞り込み
差込み線数(本)
- 2(2)
- 4(2)
種類
- 差込形電線コネクタ(3)
端子形状

先開形(2)

差込形(1)
定格電圧(V)
- 30(5)
- 100(4)
- 125(5)
定格電流(A)
- 5
- 0.1(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2(6)
- 3(16)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(15)
- 12(2)
- 15(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 20(29)
- 24(1)
- 25(3)
- 30(8)
- 32(13)
- 35(1)
- 41(4)
- 定格電流(A)をもっと見る
特性
- 耐熱・難燃(1)
耐熱・難燃
ブランド
- サトーパーツ(11)
- ニチフ(4)
サトーパーツ・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応

防災用耐熱型 差込コネクタ
ニチフ(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(30個)ほか当日出荷従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。種類差込形電線コネクタ特性耐熱定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(本体)液晶ポリマ材質(コンタクト)銅合金電線抱合範囲(単線)(mm)0.9~1.2
チップジャック TJ-1
サトーパーツ¥179税込¥1971個当日出荷定格電圧(V)30定格電流(A)5適合TJ-2-P適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
チップジャック TJ-2
サトーパーツ(8件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷から6日以内出荷適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル T-10
サトーパーツ(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷定格電流(A)5色クローム材質(本体)黄銅適合規格RoHS対応材質(絶縁体)-絶縁抵抗(MΩ)-ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)-
チップジャック TJ-10
サトーパーツ¥279~税込¥307~1個当日出荷定格電圧(V)30定格電流(A)5適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.3以下耐電圧(V/min)AC1000
チップジャック TJ-4
サトーパーツ(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷定格電圧(V)30定格電流(A)5適合TJ-560適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥529税込¥5821個当日出荷TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)適合TJ-100材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
クイックロック 差込形電線コネクタ
ニチフ¥229~税込¥252~1袋(5個)当日出荷から翌々日出荷従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用種類差込形電線コネクタ定格5A(MAX)100V端子形状差込形定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥839税込¥9231セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するY形端子の金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥449税込¥4941セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するピンプラグの金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するU型端子の金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥969税込¥1,0661個当日出荷セット内容TJ-100+TJ-100-KY(組込済)定格125V-5A端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント