11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
115(1)
150(1)
175(1)
180(1)
200(1)
250(2)
265(2)
360(2)
15200(1)
100000(1)
長さ(mm)をもっと見る
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。 材質金属粉 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事 仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー 材質耐候性アセタール 使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃ 難燃性UL94V-HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質熱可塑性プラスチック 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)-40~100 ヘッド形状シングル
1セット(100本)
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ケーブルなどの結束
1袋(1000本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質熱可塑性プラスチック材料 仕様屋内用 幅(mm)9.0 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)-15~75 引張強度(N)550 最小結束径(Φmm)20
1セット(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスケイ工機サニークイック
エコ商品
超耐熱性高機能結束バンド。-55度~+260度の環境温度に耐えるため、金属部品の代替にも使用可能。耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性がもとめられる場所・車・発電機・農機具・鉄道・船舶・産業用機械など。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生する装置など。吸水性が低く、寸法安定性がもとめられる精密機器・航空機などの高機能製品にも。低煙性・低合うとガス性が求められるクリーンルーム、食品加工機械。非導電性がもとめられる掘削用の電気浸水型ポンプのモーターなど。
材質ポリエーテルエーケルケトン 幅(mm)5 全長(mm)225.5 使用温度範囲(℃)-55~260 引張強度ループ:60 結束径(Φmm)最大65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6本)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

TRUSCOソフトタイ
エコ商品
エラストマー樹脂を使っているため柔軟性があります。柔らかいので電線を傷めることはありません。
用途電源コードの結束に。 材質エラストマー樹脂 幅(mm)7.0 厚さ(mm)1.7 引張強度(N)49 最小結束径(Φmm)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事 仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-HB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事 仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー 材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪) 幅(mm)12.7 タイプ標準 使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃ 難燃性UL94V-HB 引張強度N(kgf)1110(113) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質熱可塑性プラスチック 幅(mm)9 使用温度範囲(℃)-40~100 ヘッド形状ダブル 引張強度(N)400
1セット(100本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギアータイドッカブルの独立商品。通常のギアータイやループ&ツイストに対応し、倉庫やガレージ等で使用し、汎用性高い壁掛けを作ることができます。
用途あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在 ブラック 材質ポリカーボネート 長さ(mm)34 トラスコ品番783-5302 幅(mm)27 質量(g)56
1セット(4個)
839 税込923
当日出荷