絞り込み
長さ(mm)
  • 180
  • 80(14)
  • 100(41)
  • 102(7)
  • 127(8)
  • 150(37)
  • 152(15)
  • 200(46)
  • 201(14)
  • 202(12)
  • 203(13)
  • 250(20)
  • 280(13)
  • 292(8)
  • 300(38)
  • 301(10)
  • 362(9)
  • 370(11)
  • 380(17)
  • 450(12)
  • 521(10)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(4)
材質
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(4)
特性
  • 耐候(3)
最大結束径(Φmm)
  • 40~50未満(5)
最高使用温度(℃)
  • 80(2)
  • 85(1)
  • 100(1)
  • 538(1)
80・85・100・538
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(2)
  • オーム電機(1)
  • SapiSelco(1)
モノタロウ・TRUSCO・オーム電機・SapiSelco
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
80(14)
100(41)
150(37)
152(15)
200(46)
201(14)
250(20)
280(13)
300(38)
380(17)
長さ(mm)をもっと見る
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(570件のレビュー)
499税込549
1パック(100本)
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
719税込791
1袋(100本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
セルフィット 耐候性ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット 耐候性ケーブルタイSapiSelco(8件のレビュー)
489税込538
1セット(100本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
ステンレスバンド TRUSCOステンレスバンドTRUSCO
4,398税込4,838
1セット(20本)
当日出荷
シルバー材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
ストロングタイ 耐候性 黒 10本入 オーム電機ストロングタイ 耐候性 黒 10本入オーム電機
589税込648
1袋(10本)
3日以内出荷
耐食性に優れた「12ナイロン」使用 耐塩化亜鉛、耐塩化カルシウム ヘッド高の低い、ヘビーデューティタイプ 亜鉛メッキ材周辺および融雪・凍結防止剤使用地域でも安心 沿岸部での塩害にも耐性を発揮、高湿度下でも強度変化が少ない RoHS適合品
材質12ナイロン(耐候性グレード)使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(主原料)UL94HB
耐候タイプ