絞り込み
長さ(mm)
  • 30000
  • 80(14)
  • 100(41)
  • 102(7)
  • 127(8)
  • 150(37)
  • 152(15)
  • 200(46)
  • 201(14)
  • 202(12)
  • 203(13)
  • 250(20)
  • 280(13)
  • 292(8)
  • 300(38)
  • 301(10)
  • 362(9)
  • 370(11)
  • 380(17)
  • 450(12)
  • 521(10)
  • 色ブラック(2)
材質
  • ナイロン(1)
  • ポリエチレン(1)
最大結束径(Φmm)
  • 300以上(1)
最高使用温度(℃)
  • 105(1)
  • -40~125(1)
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • HCL(1)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・HCL
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
80(14)
100(41)
150(37)
152(15)
200(46)
201(14)
250(20)
280(13)
300(38)
380(17)
長さ(mm)をもっと見る
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリエチレン 黒 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
22,980税込25,278
1巻(30m)
7日以内出荷
SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPESPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級
仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:16mm●最大ケーブル径:20mm●内径:16mm●最大バンドル直径:150mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+80℃●壁厚さ:1.6mm●シリーズ:SBPE●コード番号:682-6858材質ポリエチレン長さ(mm)30000アズワン品番65-7375-70
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体 HCL高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体HCL
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。リール状のため、結束径を問わずに大口径の結束が可能です。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具とバックルで簡単に結束、切断ができます。
用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。長さ(mm)30000幅(mm)9.8厚さ(mm)3.6長さ(m)30最大結束径(Φmm)600最小結束径(Φmm)76
耐候タイプ