絞り込み
長さ(mm)
- 30000
- 80(34)
- 100(159)
- 140(39)
- 142(22)
- 150(135)
- 152(28)
- 160(25)
- 188(24)
- 200(160)
- 202(31)
- 203(56)
- 250(108)
- 280(32)
- 300(111)
- 301(23)
- 368(35)
- 370(38)
- 380(32)
- 450(38)
- その他(32)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ブラック(7)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
材質
- ゴム(1)
- ステンレス(1)
- ナイロン(4)
- ポリエチレン(1)
- ポリプロピレン(1)
- 塩ビ(2)
特性
- 耐候(3)
- 耐油(1)
- 耐薬品(2)
最大結束径(Φmm)
- 300以上(1)
最高使用温度(℃)
- 105(1)
- -40~93(1)
- -40~125(1)
105・-40~93・-40~125
ブランド
- 土井製作所(2)
- エスコ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- TRUSCO(1)
- 日本緑十字社(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- HCL(1)
- MCO(1)
土井製作所・エスコ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・日本緑十字社・PANDUIT(パンドウイット)・HCL・MCO

ケーブルしばり紐
TRUSCO(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻(30m)当日出荷しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。仕様組ひも材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)色黒包装形態ボビン巻特性耐候
ステンレススチールバンド クッションスリーブ
PANDUIT(パンドウイット)¥52,980税込¥58,2781巻当日出荷から翌々日出荷ボールロック式ステンレス製結束バンドクッションスリーブです。耐紫外線、耐油性などに優れています。用途ケーブルなどの絶縁材の保護。材質ネオプレン合成ゴム色黒使用温度範囲(℃)-40~93使用場所屋内・屋外用特性耐油
結束バンド
日本緑十字社¥9,998税込¥10,9981巻4日以内出荷巻きつけるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しができます。プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調整出来ます。用途家電やOA関連製品のコード結束に。自動車の配線などのケーブル結束に。ガーデニングの添え木に。工具の結束に。トラスコ品番662-7900材質ポリプロピレン、ナイロン幅(mm)20色黒長さ(m)30
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン 黒 1巻 30m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥23,980税込¥26,3781巻(30m)7日以内出荷SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)。446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPE。SPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:16mm●最大ケーブル径:20mm●内径:16mm●最大バンドル直径:150mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+80℃●壁厚さ:1.6mm●シリーズ:SBPE●コード番号:682-6858材質ポリエチレン長さ(mm)30000色黒アズワン品番65-7375-70![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体 HCL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016689-230407-02.jpg)
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体
HCL¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。リール状のため、結束径を問わずに大口径の結束が可能です。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具とバックルで簡単に結束、切断ができます。用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。長さ(mm)30000幅(mm)9.8厚さ(mm)3.6色黒長さ(m)30最大結束径(Φmm)600最小結束径(Φmm)76
スマートバンド
土井製作所¥14,980~税込¥16,478~1巻(30m)5日以内出荷ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性に加え高耐水性があるの為、海中・海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。 すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。 樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。 特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。全長(m)30特性耐候、耐食、耐薬品
スマートバンド
土井製作所¥9,998~税込¥10,998~1巻(30m)5日以内出荷ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性の為、海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。 すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。 樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。 特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。材質PA66全長(m)30特性耐候、耐食、耐薬品
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具










![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体 HCL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016689-230407-02.jpg)








![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)