絞り込み
ブランド
  • 土井製作所(2)
  • エスコ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • HCL(1)
  • MCO(1)
長さ(mm)
  • 30000
  • 80(31)
  • 100(156)
  • 120(22)
  • 140(39)
  • 150(134)
  • 152(26)
  • 188(24)
  • 200(154)
  • 202(33)
  • 203(55)
  • 250(105)
  • 280(31)
  • 300(113)
  • 301(25)
  • 368(37)
  • 370(38)
  • 380(30)
  • 450(39)
  • 550(23)
  • その他(36)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(4)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(1)
  • 塩ビ(2)
特性
  • 耐候(3)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(2)
最大結束径(Φmm)
  • 300以上(1)
300以上
最高使用温度(℃)
  • 105(1)
  • -40~93(1)
  • -40~125(1)
105・-40~93・-40~125
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルしばり紐 TRUSCOケーブルしばり紐TRUSCO(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。仕様組ひも材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)特性耐候
30m ビニタイ エスコ30m ビニタイエスコ(8件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用長さ(m)30幅(mm)4材質スチール線+PVC
ビニタイ  工具付き 30m 黒 MCOビニタイ 工具付き 30m 黒MCO
349税込384
1個
7日以内出荷
ケーブルの固定や結束に最適 好きな長さで使えるカッター付き
材質PVC、スチール線ブラック長さ(m)30幅(m)1.8
結束バンド 日本緑十字社結束バンド日本緑十字社
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷
巻きつけるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しができます。プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調整出来ます。
用途家電やOA関連製品のコード結束に。自動車の配線などのケーブル結束に。ガーデニングの添え木に。工具の結束に。トラスコ品番662-7900材質ポリプロピレン、ナイロン幅(mm)20長さ(m)30
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリエチレン 黒 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
22,980税込25,278
1巻(30m)
7日以内出荷
SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPESPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級
仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:16mm●最大ケーブル径:20mm●内径:16mm●最大バンドル直径:150mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+80℃●壁厚さ:1.6mm●シリーズ:SBPE●コード番号:682-6858材質ポリエチレン長さ(mm)30000アズワン品番65-7375-70
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体 HCL高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体HCL
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。リール状のため、結束径を問わずに大口径の結束が可能です。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具とバックルで簡単に結束、切断ができます。
用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。長さ(mm)30000幅(mm)9.8厚さ(mm)3.6長さ(m)30最大結束径(Φmm)600最小結束径(Φmm)76
スマートバンド 土井製作所スマートバンド土井製作所
14,980税込16,478
1巻(30m)
5日以内出荷
ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性に加え高耐水性があるの為、海中・海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。 すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。 樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。 特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
全長(m)30特性耐候、耐食、耐薬品
スマートバンド 土井製作所スマートバンド土井製作所
9,998税込10,998
1巻(30m)
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性の為、海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。 すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。 樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。 特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
全長(m)30材質PA66特性耐候、耐食、耐薬品
ステンレススチールバンド クッションスリーブ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド クッションスリーブPANDUIT(パンドウイット)
52,980税込58,278
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ボールロック式ステンレス製結束バンドクッションスリーブです。耐紫外線、耐油性などに優れています。
用途ケーブルなどの絶縁材の保護。材質ネオプレン合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~93使用場所屋内・屋外用特性耐油
結束バンド/結束工具/固定具