絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(6)
  • ELPA(5)
  • デンカエレクトロン(4)
  • オーム電機(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • 芝軽粗材(2)
  • アックスブレーン(1)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • JAPPY(1)
  • 三共コーポレーション(1)
  • エスケイ工機(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 紺屋商事(1)
  • I-VALUE(1)
  • コンベックス(1)
  • プロスタイルツール(1)
長さ(mm)
  • 150
  • 80(14)
  • 100(43)
  • 102(7)
  • 127(7)
  • 152(14)
  • 200(48)
  • 201(13)
  • 202(14)
  • 203(12)
  • 250(23)
  • 280(12)
  • 292(8)
  • 300(38)
  • 301(12)
  • 362(8)
  • 370(11)
  • 380(15)
  • 450(13)
  • 521(10)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(4)
  • 色ブラック(23)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレス(4)
  • ナイロン(28)
  • フッ素樹脂(3)
  • ポリプロピレン(2)
特性
  • 耐候(14)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(4)
  • 耐食(2)
  • 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
  • 2.0~35(1)
  • 30~40未満(31)
  • 40~50未満(2)
2.0~35・30~40未満・40~50未満
最高使用温度(℃)
  • 80(2)
  • 85(14)
  • 95(1)
  • 105(3)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 170(2)
  • -20~75(1)
  • -30~85(1)
  • -40~105(1)
  • -60~150(2)
  • -60~300(2)
80・85・95・105・115・120・150・170・-20~75・-30~85・-40~105・-60~150・-60~300
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
80(14)
100(43)
102(7)
127(7)
150
152(14)
200(48)
201(13)
202(14)
203(12)
250(23)
280(12)
292(8)
300(38)
301(12)
362(8)
370(11)
380(15)
450(13)
521(10)
長さ(mm)をもっと見る
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(540件のレビュー)
199税込219
1パック(100本)
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋外用)3M(スリーエム)(75件のレビュー)
719税込791
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
449税込494
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
結束バンド 耐候性 ELPA結束バンド 耐候性ELPA(22件のレビュー)
323税込355
1パック(100本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA結束バンド 耐熱、耐候性ELPA(12件のレビュー)
512税込563
1パック(100本)
当日出荷
耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)使用温度範囲(℃)-40~120
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
669税込736
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCOリリースタイ(耐候性タイプ)TRUSCO(11件のレビュー)
889税込978
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン モノタロウケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロンモノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100本)
当日出荷
12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。
用途電線やケーブルの固定や結束に種類耐候性UL規格難燃グレード(主原料)UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
結束バンド リピートタイプ 耐候性 ELPA結束バンド リピートタイプ 耐候性ELPA(7件のレビュー)
160税込176
1パック(15本)
当日出荷
リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)種類耐候使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.2
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
519税込571
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
ケーブルタイ ふっ素樹脂製 モノタロウケーブルタイ ふっ素樹脂製モノタロウ
4,498税込4,948
1袋(100本)
当日出荷
耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。
用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-60~+170RoHS指令対応証明書(0.2MB)
MSタイ(ふっ素樹脂) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(ふっ素樹脂)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1袋(100本)
当日出荷
ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO結束バンド(耐候性タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1袋(100本)
当日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
超耐熱結束バンド デンカエレクトロン超耐熱結束バンドデンカエレクトロン(3件のレビュー)
379税込417
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロンメロングリーン使用温度範囲(℃)-40~150特性耐熱関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB) DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
結束バンド耐候 150MM ELPA結束バンド耐候 150MMELPA
171税込188
1個
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)3.5全長(mm)150ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)18最大結束内径(Φmm)35特性耐侯
ケーブルタイ 耐候用(黒) プロスタイルツールケーブルタイ 耐候用(黒)プロスタイルツール
319税込351
1袋(100本)
翌々日出荷
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入紺屋商事
189税込208
1パック(100本)
当日出荷
電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用材質ナイロン66長さ(mm)150幅(mm)3.6適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)35
INCTW ケーブルタイ 耐候性タイプ【黒】 100本入り I-VALUEINCTW ケーブルタイ 耐候性タイプ【黒】 100本入りI-VALUE
449税込494
1袋
翌々日出荷から9日以内出荷
多用途手軽に結束できます。
入数(本)100
ステンレスバンド(樹脂コーティング) デンカエレクトロンステンレスバンド(樹脂コーティング)デンカエレクトロン
519税込571特価
1セット(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
結束バンド 黒 100本入 三共コーポレーション結束バンド 黒 100本入三共コーポレーション
570税込627特価
1本(100本)
取扱停止中
凡庸性の高いナイロン製の結束バンド用途:電気配線の結束、水道・ガス・配管の結束、工場・家庭またはガーデニング等で補助結束バンドとして
材質ナイロン66、UL規格(92-V2)合格温度範囲(℃)-40~85
高耐候性 耐塩害結束バンド JAPPY高耐候性 耐塩害結束バンドJAPPY
869税込956
1袋(50本)
翌日出荷
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
材質11ナイロンUL94HB使用温度範囲(℃)-40~105
結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入 オーム電機結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入オーム電機
149税込164
1袋(10本)
3日以内出荷
水や酸・アルカリに強いポリプロピレン製、10本セット
材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)クリア使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)
結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス結束バンドCV フッ素タイプコンベックス
6,698税込7,368
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
ステンレスバンド デンカエレクトロンステンレスバンドデンカエレクトロン
3,898税込4,288
1袋(50本)
当日出荷
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品性と耐衝撃性を持っています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 結束バンド全体の面取りがきれいに施されているので、安全に使用できます。
用途屋内外、地下施設、海中など過酷な環境での使用に。幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25材質/仕上ステンレス316シルバー引張強度(N)600特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
医療用バンド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)医療用バンドヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋(100本)
6日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ
全長×幅W(mm)150×3.9結束径(Φmm)4.5~36.0
結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入 オーム電機結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入オーム電機
439税込483
1袋(15本)
3日以内出荷
促進耐候性試験20年相当(推定値)で耐候性に優れています 沿岸部での塩害や、融雪剤の影響が考えられる降雪地域での太陽光パネルなどの屋外結束に
材質11ナイロン幅(mm)4.8使用温度(℃)-40~105引張強度250N/25.5kgf
スカイロック 露出・耐候タイプ エスケイ工機スカイロック 露出・耐候タイプエスケイ工機
519税込571
1袋(30本)
当日出荷から11日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン46RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド (耐候性) エスコ結束バンド (耐候性)エスコ
610税込671
1袋(100本)
3日以内出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85引張強度ループ:18(kgf)最小径(Φmm)3最大径(Φmm)33
PEEK耐熱性結束バンド TRUSCOPEEK耐熱性結束バンドTRUSCO
9,398税込10,338
1袋(100本)
翌々日出荷
高温環境に耐える高機能結束バンドです。耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。
用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂)アイボリー
ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1袋(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内・屋外用特性耐候
屋外用結束バンド150mm20本 ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)屋外用結束バンド150mm20本 ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1個
10日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66幅(mm)3.6全長(mm)150ブラック引張強度(kg)18入数20本最大結束内径(Φmm)36
ステンレスバンド デンカエレクトロンステンレスバンドデンカエレクトロン
319税込351
1セット(10本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ステンレス316幅(mm)4.6シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST非含有証明書.pdf(0.07MB)
ケッソク君(耐候性ブラック) アックスブレーンケッソク君(耐候性ブラック)アックスブレーン
379税込417
1セット(100本)
4日以内出荷から5日以内出荷
ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
用途耐候性結束バンド。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候
リピートタイ 耐薬品タイプ150mm10本入 クリア オーム電機リピートタイ 耐薬品タイプ150mm10本入 クリアオーム電機
259税込285
1袋(10本)
3日以内出荷
手軽に外して、繰り返し使用できる 耐薬品タイプ 水や酸・アルカリに強いPP製 結束内径Φ38まで
材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)長さ(mm)150幅(mm)7.4クリア内径(Φmm)結束:5.0~38使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)引張強度250N/25.5kgf
手でちぎれるケーブルタイセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)手でちぎれるケーブルタイセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1袋(100本)
3日以内出荷
余ったバンド部を 手でねじってちぎれる切り口がとがらず安全簡易ホルダー付・前面の小窓からケーブルタイを素早く取り出せる配線整理、園芸、DIYなどに
関連資料(1.52MB)
手で切れる結束耐候 150mm ELPA手で切れる結束耐候 150mmELPA
520税込572
1個
翌々日出荷
断面が丸く安全手でひねると切れて時短耐候性
材質66ナイロン幅(mm)2.8全長(mm)150ブラック使用温度範囲(℃)-30~85入数50本入最大結束内径(Φmm)35特性耐候
コンタータイ 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)コンタータイ 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1箱(5000本)
翌々日出荷
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66特性耐熱厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
ステンレスケーブルタイ W4.6 TRUSCOステンレスケーブルタイ W4.6TRUSCO
8,078税込8,886
1袋(100本)
翌々日出荷
ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
ステンレスケーブルタイ W7.9 TRUSCOステンレスケーブルタイ W7.9TRUSCO
9,765税込10,742
1袋(100本)
翌々日出荷
ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
耐候タイプ