絞り込み
長さ(mm)
  • 150
  • 80(14)
  • 100(40)
  • 127(8)
  • 152(15)
  • 200(47)
  • 201(14)
  • 202(12)
  • 203(14)
  • 250(22)
  • 280(13)
  • 292(8)
  • 300(36)
  • 301(10)
  • 362(9)
  • 368(9)
  • 370(9)
  • 380(16)
  • 450(13)
  • 521(10)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(4)
  • 色ブラック(21)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(1)
特性
  • 耐候(12)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(4)
  • 耐食(2)
  • 難燃(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレス(4)
  • ナイロン(24)
  • フッ素樹脂(3)
  • ポリプロピレン(2)
最大結束径(Φmm)
  • 2.0~35(1)
  • 30~40未満(30)
  • 40~50未満(2)
最高使用温度(℃)
  • 80(2)
  • 85(12)
  • 95(1)
  • 105(5)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 170(2)
  • 260(1)
  • -20~75(1)
  • -20~80(1)
  • -40~105(1)
  • -60~150(2)
  • -60~300(2)
80・85・95・105・120・150・170・260・-20~75・-20~80・-40~105・-60~150・-60~300
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(6)
  • デンカエレクトロン(4)
  • ELPA(3)
  • オーム電機(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • 芝軽粗材(2)
  • エスジー工業(2)
  • アックスブレーン(1)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • JAPPY(1)
  • 日機(1)
  • エスケイ工機(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 紺屋商事(1)
  • I-VALUE(1)
  • コンベックス(1)
モノタロウ・TRUSCO・デンカエレクトロン・ELPA・オーム電機・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・芝軽粗材・エスジー工業・アックスブレーン・エスコ・3M(スリーエム)・PANDUIT(パンドウイット)・JEFCOM(ジェフコム)・JAPPY・日機・エスケイ工機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・紺屋商事・I-VALUE・コンベックス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
80(14)
100(40)
150
152(15)
200(47)
201(14)
203(14)
250(22)
300(36)
380(16)
長さ(mm)をもっと見る
  • ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ

    ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン

    モノタロウ(601件のレビュー)
    89税込98
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)

    ナイロン結束バンド (屋外用)

    3M(スリーエム)(76件のレビュー)
    309税込340
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
    用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
  • 結束バンド 耐候性 ELPA

    結束バンド 耐候性

    ELPA(33件のレビュー)
    93税込102
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    149税込164
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • 結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA

    結束バンド 耐熱、耐候性

    ELPA(13件のレビュー)
    237税込261
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
  • 結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(耐候性タイプ)

    芝軽粗材(9件のレビュー)
    429税込472
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
  • ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン モノタロウ

    ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン

    モノタロウ(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100本)
    当日出荷
    12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。
    用途電線やケーブルの固定や結束に種類耐候性UL規格難燃グレード(主原料)UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    リリースタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    539税込593
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
    用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
  • 結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO

    結束バンド(耐候性タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    139税込153
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
  • 結束バンド リピートタイプ 耐候性 ELPA

    結束バンド リピートタイプ 耐候性

    ELPA(7件のレビュー)
    160税込176
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
  • 結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(ナチュラルタイプ)

    芝軽粗材(6件のレビュー)
    279税込307
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
  • ケーブルタイ ふっ素樹脂製 モノタロウ

    ケーブルタイ ふっ素樹脂製

    モノタロウ
    2,998税込3,298
    1袋(100本)
    当日出荷
    耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。
    用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-60~+170
  • MSタイ(ふっ素樹脂) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(ふっ素樹脂)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
    材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
  • ケーブルタイ 耐候用(黒) プロスタイルツール

    ケーブルタイ 耐候用(黒)

    プロスタイルツール
    129税込142
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
    用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超耐熱結束バンド デンカエレクトロン

    超耐熱結束バンド

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    239税込263
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
    材質46ナイロンメロングリーン使用温度範囲(℃)-40~150特性耐熱
  • 結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事

    結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入

    紺屋商事
    189税込208
    1パック(100本)
    欠品中
    電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋外用材質ナイロン66長さ(mm)150幅(mm)3.6適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)35
  • INCTW ケーブルタイ 耐候性タイプ【黒】 100本入り I-VALUE

    INCTW ケーブルタイ 耐候性タイプ【黒】 100本入り

    I-VALUE
    449税込494
    1袋
    当日出荷
    多用途手軽に結束できます。
    入数(本)100
  • ステンレスバンド(樹脂コーティング) デンカエレクトロン

    ステンレスバンド(樹脂コーティング)

    デンカエレクトロン
    539税込593
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • PEEK耐熱性結束バンド TRUSCO

    PEEK耐熱性結束バンド

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1袋(100本)
    当日出荷
    高温環境に耐える高機能結束バンドです。耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。
    用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂)アイボリー
  • 結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入 オーム電機

    結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入

    オーム電機
    189税込208
    1袋(10本)
    当日出荷
    水や酸・アルカリに強いポリプロピレン製、10本セット
    材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)クリア使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)
  • ステンレスバンド デンカエレクトロン

    ステンレスバンド

    デンカエレクトロン
    999税込1,099
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品性と耐衝撃性を持っています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 結束バンド全体の面取りがきれいに施されているので、安全に使用できます。
    用途屋内外、地下施設、海中など過酷な環境での使用に。幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25材質/仕上ステンレス316シルバー引張強度(N)600特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • 高耐候性 耐塩害結束バンド JAPPY

    高耐候性 耐塩害結束バンド

    JAPPY
    649税込714
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
    材質11ナイロンUL94HB使用温度範囲(℃)-40~105
  • ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,298税込6,928
    1袋(1000本)
    当日出荷
    電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
    用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内・屋外用特性耐候
  • ステンレスケーブルタイ W7.9 TRUSCO

    ステンレスケーブルタイ W7.9

    TRUSCO
    9,195税込10,115
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
    用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
  • 結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入 オーム電機

    結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入

    オーム電機
    489税込538
    1袋(15本)
    当日出荷から翌々日出荷
    促進耐候性試験20年相当(推定値)で耐候性に優れています。 沿岸部での塩害や、融雪剤の影響が考えられる降雪地域での太陽光パネルなどの屋外結束に
    材質11ナイロン幅(mm)4.8使用温度(℃)-40~105引張強度250N/25.5kgf
  • 結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) エスジー工業

    結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)

    エスジー工業
    1,498税込1,648
    1袋(100本)
    欠品中
    ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。配線の仮止めに便利です。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
    仕様耐熱エージング テスト:120℃使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)150寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~38難燃性UL94V-2
  • 結束バンド (耐候性) エスコ

    結束バンド (耐候性)

    エスコ
    610税込671
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85引張強度ループ:18(kgf)最小径(Φmm)3最大径(Φmm)33
  • 結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス

    結束バンドCV フッ素タイプ

    コンベックス
    4,398税込4,838
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
  • 屋外用結束バンド150mm20本 ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    屋外用結束バンド150mm20本 ブラック

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    くり返し使えるビーズ結束バンド
    材質ナイロン66幅(mm)3.6全長(mm)150ブラック引張強度(kg)18入数20本最大結束内径(Φmm)36
  • 結束バンド | スタンダードタイ(耐候・耐熱) エスジー工業

    結束バンド | スタンダードタイ(耐候・耐熱)

    エスジー工業
    439税込483
    1袋(100本)
    4日以内出荷
    多彩なラインナップで幅広くご使用いただける、ケーブルタイ(結束バンド)の決定版です。独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
    仕様耐熱エージング テスト:120℃アイボリー使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)150寸法F(mm)4.6寸法E(mm)6寸法T(mm)1.2寸法W(mm)3.4引張強度ループ:176.4 (18.0)結束径(Φmm)1.5~38寸法G(mm)6難燃性UL94V-2
  • ステンレスケーブルタイ W4.6 TRUSCO

    ステンレスケーブルタイ W4.6

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1袋(50本)ほか
    当日出荷
    ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
    用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
  • リピートタイ 耐薬品タイプ150mm10本入 クリア オーム電機

    リピートタイ 耐薬品タイプ150mm10本入 クリア

    オーム電機
    349税込384
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    手軽に外して、繰り返し使用できる。 耐薬品タイプ。 水や酸・アルカリに強いPP製。 結束内径Φ38まで
    材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)長さ(mm)150幅(mm)7.4クリア内径(Φmm)結束:5.0~38使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)引張強度250N/25.5kgf
  • スカイロック 露出・耐候タイプ エスケイ工機

    スカイロック 露出・耐候タイプ

    エスケイ工機
    519税込571
    1袋(30本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
    用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン46RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド デンカエレクトロン

    ステンレスバンド

    デンカエレクトロン
    319税込351
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    材質ステンレス316幅(mm)4.6シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • 医療用バンド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    医療用バンド

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,998税込6,598
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ
    全長×幅W(mm)150×3.9結束径(Φmm)4.5~36.0
  • 結束バンド 屋外用 日機

    結束バンド 屋外用

    日機
    369税込406
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    材質は耐候性ナイロン66の結束バンドです。
    用途窓際や屋外の配線整理などに。使用温度範囲(℃)-20~80
  • 手でちぎれるケーブルタイセット JEFCOM(ジェフコム)

    手でちぎれるケーブルタイセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1袋(100本)ほか
    翌々日出荷
    余ったバンド部を 手でねじってちぎれる。切り口がとがらず安全。簡易ホルダー付。・前面の小窓からケーブルタイを素早く取り出せる。配線整理、園芸、DIYなどに
  • ケッソク君(耐候性ブラック) アックスブレーン

    ケッソク君(耐候性ブラック)

    アックスブレーン
    199税込219
    1セット(100本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
    用途耐候性結束バンド。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候
耐候タイプ
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
耐候タイプ 【通販モノタロウ】 ケーブルタイ/結束バンド