27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
100(6)
150(3)
153(2)
202(3)
210(2)
250(2)
252(2)
301(3)
380(2)
383(2)
長さ(mm)をもっと見る
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類耐侯性タイプ 使用温度範囲(℃)-40~105 特性耐候、耐食、耐油
1袋(100本)ほか
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。 材質11ナイロン UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部) 黒色 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合工具WT193A
1袋(100本)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱グレード)
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※ 材質66ナイロン 難燃性UL94V-2 特性耐熱、難燃
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105 特性難燃
1袋(100本)ほか
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド ボタンヘッドタイ
材質66ナイロン 仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下 使用温度範囲(℃)-40~+105 取付穴径(Φmm)9.5~10.5 ループ引張強度規格値(N[kgf])700 (71.38) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
アイボリー 特性耐候、耐熱、耐紫外線 使用温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100本)ほか
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

GLRT50RSF ガルバロック(プッシュマウント形状) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に 沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適 仕様ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下 材質11ナイロン 形状プッシュマウント 使用温度範囲(℃)(常時)-40~105 寸法H(mm)9.2 全長L(mm)201 寸法F(mm)9.6 寸法B(mm)18.4 最大結束径(Φmm)48 寸法T(mm)1.3 寸法G(mm)18 取付穴径(Φmm)6.0-7.5 幅A(mm)4.8 最小結束径(Φmm)1.5 ループ引張強度最小値(N[kgf])200(20.39) 最大取付パネル厚(mm)2.6 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB 特性難燃
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷

塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
材質11ナイロンUL94HB 使用温度範囲(℃)-40~105
1袋(50本)ほか
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RR30SWPM5-V0 プッシュマウントタイ 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ 難燃性
RoHS
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
材質66ナイロン 全長×幅W(mm)134×3.3 結束径(Φmm)1.0~27.0 仕様ハロゲンフリー、難燃 厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5 使用温度範囲(℃)-40~+105 取付穴径(Φmm)4.8~5.1 ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
599 税込659
欠品中

医療用バンド ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)医療用バンド
結束バンド インシュロックタイ
全長×幅W(mm)150×3.9 結束径(Φmm)4.5~36.0
1袋(100本)
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工ナイロンバンド
11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。
材質11ナイロン 長さ(mm)210 幅(mm)7.6 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合板厚(mm)1.5~2.3 適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36 適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5 結束範囲(Φmm)19~45.5 特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性 許容静荷重(N[kgf])29[3] 適合穴径(Φmm)14
1箱(20個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カーベルラップ
カーベルラップは独自の延伸ロックシステムを採用した耐振動性に富む強力な結束システムです。また、自己消火性にも優れています。自動車、車両、船舶、電機産業などでの使用に適しています。
材質66ナイロン 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(50本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.1 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)22 結束径(Φmm)1.0~22.0 アズワン品番65-2130-29
1パック(100本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途鉄道を含めたモータのケーブル結束に。屋内発電設備のケーブル結束に。
1袋
31,980 税込35,178
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適
材質塩化ビニール 長さ(mm)4.5 白地に黒 使用温度範囲(℃)-65~+105
1袋(100個)
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)。リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:A●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●入数:1000●印刷可能:なし●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:1 → 3mm●コード番号:909-2954 材質PVC 長さ(mm)3.5 白地に黒 使用温度範囲(℃)-65~+105 アズワン品番65-7387-09
1セット(1000個)
5,698 税込6,268
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入
Ovalgrip LFH ケーブルマーカー。LFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:/●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●入数:250●印刷可能:なし●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●シリーズ:Ovalgrip●コード番号:906-4781 材質PVC 長さ(mm)4 黄色地に黒 使用温度範囲(℃)-65~+105 アズワン品番65-7456-54
1袋(250個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1袋(20個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。リール状のため、結束径を問わずに大口径の結束が可能です。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具とバックルで簡単に結束、切断ができます。
用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。 長さ(mm)30000 幅(mm)9.8 厚さ(mm)3.6 長さ(m)30 最大結束径(Φmm)600 最小結束径(Φmm)76
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具で簡単に結束・切断ができます。
用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。 使用温度範囲(℃)-40~105 最小結束径(Φmm)60
1袋(5本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.5 全長(mm)383 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)105 結束径(Φmm)7.0~105 アズワン品番65-2130-18
1パック(100本)
7,130 税込7,843
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.5 全長(mm)301 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)80 結束径(Φmm)7.0~80.0 アズワン品番65-2130-17
1パック(100本)
5,240 税込5,764
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.5 全長(mm)252 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)65 結束径(Φmm)1.5~65.0 アズワン品番65-2130-16
1パック(100本)
3,710 税込4,081
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.3 全長(mm)202 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)50 結束径(Φmm)1.5~50.0 アズワン品番65-2130-15
1パック(100本)
3,100 税込3,410
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.2 全長(mm)153 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)36 結束径(Φmm)1.5~36.0 アズワン品番65-2130-14
1パック(100本)
2,380 税込2,618
翌日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)連結結束タイ 難燃性
RoHS
全自動結束システム QS’-101 連結タイ
材質66ナイロン 全長×幅W(mm)100×2.5 仕様ハロゲンフリー、The Quick・QS’-101 NEW用連結タイ5,000本連結、難燃、屋内使用 使用温度範囲(℃)-40~+105 ループ引張強度規格値(N[kgf])80 (8.16) UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
1袋(5000本)
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)