「長さ(mm)」から絞り込む
100(3)
130(1)
140(1)
150(1)
200(5)
250(2)
275(1)
280(1)
300(2)
360(1)
長さ(mm)をもっと見る
耐熱・耐候性
熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)
使用温度範囲(℃)-40~120
耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品
仕様屋内用
材質ナイロン(UL94・V2グレード)
色黒
使用温度範囲(℃)-25~120
規格UL94V2適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
120℃までの環境下で使用できます。 屋内外用。RoHS適合品
材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)
使用温度範囲(℃)-40~120
引張強度ループ:22.6kgf
主原料難燃性UL94V-2
120℃までの環境下で使用できます。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品
材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)
寸法(mm)全長100×幅2.5
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)-40~120
最大結束径(Φmm)22
引張強度ループ:8.2kgf
主原料難燃性UL94V-2
1袋(30本)
¥99
税込¥109
3日以内出荷
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。余分な帯部を収納可能なバックル付
材質ナイロン66
幅(mm)8.9
全長(mm)200
使用温度範囲(℃)-40~120
結束径(Φmm)50
ループ引張強度規格値(N[kgf])441[45]
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。