「長さ(mm)」から絞り込む
80(2)
100(4)
150(2)
152(3)
202(3)
220(2)
251(2)
300(2)
301(3)
380(2)
長さ(mm)をもっと見る
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロン
色アイボリー
種類耐候・耐熱
使用温度(℃)-40~+110
UL規格-
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
色自然色
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
種類ナチュラルNタイプ
特性耐食、耐油
66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
材質46ナイロン
色ベージュ
種類耐熱グレード
使用温度範囲(℃)-40~+130
難燃性UL94V-2
特性耐熱、難燃、耐油
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。
アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。
紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
色アイボリー
特性耐候、耐熱、耐紫外線
使用温度範囲(℃)-40~+105
240℃までの超耐熱性を持ったプラスチック製のインシュロックです。金属性バンドの利用が不可能で、高い耐環境特性が求められる場合にご使用いただけます。また、プラスチック樹脂の特性を生かした、絶縁性に優れ、かつ柔軟な結束が可能です。ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。
色薄ベージュ
材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
使用温度範囲(℃)-55~+240
難燃性UL94V-0
特性耐熱、難燃、耐薬品、耐酸性
1パック
¥490
税込¥539
当日出荷
1パック
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
1パック
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
1パック
¥580
税込¥638
翌日出荷
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下
全長×幅W(mm)80.3×2.2
結束径(Φmm)1.5~16.0
ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
RoHS指令(10物質対応)対応
高温環境に耐える高機能結束バンドです。耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。
用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。
材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂)
色アイボリー
1パック
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
1パック
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。