絞り込み
材質
- ナイロン(1)
長さ(mm)
- 257(1)
色
ブラック(1)
最大結束径(Φmm)
- 70~80未満(1)
最高使用温度(℃)
- 100
- 49(4)
- 50(1)
- 60(2)
- 80(3)
- 85(31)
- 95(6)
- 105(8)
- 110(3)
- 120(1)
- 150(1)
- 538(14)
- -20~80(1)
- -29~82(1)
- -40~96(1)
- -40~97(1)
- -40~98(1)
- -40~180(1)
- -40~200(1)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
PANDUIT(パンドウイット)
「材質」から絞り込む
ナイロン(1)

スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781箱(500本)15日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)70引張強度(N)534使用場所屋内外