絞り込み
材質
  • ナイロン(3)
長さ(mm)
  • 21.6(1)
  • 25.4(1)
  • 29.3(1)
  • 34(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 100(1)
  • 180(1)
  • 400(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 100~120未満(1)
特性
  • 難燃(2)
最高使用温度(℃)
  • 80
  • 49(4)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 85(26)
  • 95(6)
  • 100(1)
  • 105(8)
  • 110(3)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 538(14)
  • -10~80(1)
  • -20~80(1)
  • -29~82(1)
  • -40~96(1)
  • -40~97(1)
  • -40~98(1)
  • -40~180(1)
  • -40~200(1)
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
TRUSCO・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ナイロン(3)
ツイストタイ TRUSCOツイストタイTRUSCO(3件のレビュー)
779税込857
1袋(100本)
当日出荷
指先でねじるだけで簡単結束。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
用途電源・コードの結束。屋内使用。材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80特性難燃
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
539税込593
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
レルフタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レルフタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,598税込5,058
1袋(100本)
6日以内出荷
結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
寸法L(mm)180結束径(Φmm)最小27~最大44材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法A(mm)8取付穴径(Φmm)6.1-6.3難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)2.5特性難燃

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド