絞り込み
長さ(mm)
  • 100(10)
  • 150(8)
  • 180(4)
  • 200(6)
  • 203(6)
  • 250(9)
  • 280(6)
  • 300(8)
  • 368(4)
  • 370(6)
  • 380(6)
  • 480(5)
  • 550(6)
  • 710(4)
  • 730(6)
  • 812(4)
  • 914(5)
  • 1030(4)
  • 1219(4)
  • 1500(4)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(34)
  • 塩ビ(2)
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(7)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(8)
  • 色ホワイト(19)
  • 色レッド(5)
特性
  • 耐候(4)
  • 難燃(4)
最大結束径(Φmm)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(12)
  • 30~40未満(8)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(17)
  • 60~70未満(8)
  • 70~80未満(11)
  • 80~90未満(8)
  • 90~100未満(5)
  • 100~120未満(17)
  • 120~140未満(7)
  • 140~160未満(9)
  • 160~200未満(8)
  • 200~250未満(8)
  • 250~300未満(6)
  • 300以上(7)
最高使用温度(℃)
  • 80
  • 0~85(5)
  • 49(6)
  • 50(10)
  • 60(10)
  • 65(7)
  • 70(7)
  • 75(10)
  • 85(378)
  • 95(14)
  • 100(9)
  • 105(49)
  • 110(26)
  • 115(30)
  • 120(12)
  • 140(6)
  • 150(8)
  • 538(46)
  • -30~85(8)
  • -40~110(9)
ブランド
  • TRUSCO(30)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • オーム電機(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 東洋技研(1)
TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・オーム電機・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・東洋技研
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
プロの現場向け3M人気商品特集
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    149税込164
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    129税込142
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    リリースタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    539税込593
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
    用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    299税込329
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブル等の識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)印字方式油性ペン
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    269税込296
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    899税込989
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイストタイ TRUSCO

    ツイストタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    779税込857
    1袋(100本)
    当日出荷
    指先でねじるだけで簡単結束。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
    用途電源・コードの結束。屋内使用。材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80特性難燃
  • ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    ケーブルタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    539税込593
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    979税込1,077
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。トラスコ品番329-3491材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1使用温度範囲-40~80℃最大結束径(Φmm)25寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート)引張強度(N)78.4最小結束径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルヘッドケーブルタイ TRUSCO

    ダブルヘッドケーブルタイ

    TRUSCO
    369税込406
    1袋(100本)
    当日出荷
    二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
    用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
  • 簡単解除 リリースタイ TRUSCO

    簡単解除 リリースタイ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後の解除が指でワンタッチのボタンで行え、驚くほど簡単です。解除ボタンは、外側についています。
    用途電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.4使用温度範囲-40~80℃引張強度(N)196
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品印字方式油性ペン
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    239税込263
    1セット(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。OD材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品UL規格94V-2(難燃性)
  • 結束バンド 東洋技研

    結束バンド

    東洋技研
    599税込659
    1セット(100本)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~+80(結束後)
  • 高強度ケーブルタイ TRUSCO

    高強度ケーブルタイ

    TRUSCO
    539税込593
    1袋(10本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
  • インラインケーブルタイ TRUSCO

    インラインケーブルタイ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。
    用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。材質ナイロン66幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)264.6使用場所屋内用
  • ケーブルタイ アソート TRUSCO

    ケーブルタイ アソート

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    ケーブルタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット(50本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。材質耐候性ナイロン66特性耐候仕様屋外用タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)
  • ダブルヘッドリリースケーブルタイ TRUSCO

    ダブルヘッドリリースケーブルタイ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
    用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
  • リリースタイ 標準型 TRUSCO

    リリースタイ 標準型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。
    用途電線、ケーブルの固定、結束。仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80
  • ストロングタイ 耐候性 黒 10本入 オーム電機

    ストロングタイ 耐候性 黒 10本入

    オーム電機
    589税込648
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    耐食性に優れた「12ナイロン」使用。 耐塩化亜鉛、耐塩化カルシウム。 ヘッド高の低い、ヘビーデューティタイプ。 亜鉛メッキ材周辺および融雪・凍結防止剤使用地域でも安心。 沿岸部での塩害にも耐性を発揮、高湿度下でも強度変化が少ない。 RoHS適合品
    材質12ナイロン(耐候性グレード)使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(主原料)UL94HB
  • ケーブルタイ イージーリリースタイ TRUSCO

    ケーブルタイ イージーリリースタイ

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66長さ(mm)500最大結束径(Φmm)145トラスコ品番115-3956幅(mm)8.5厚さ(mm)1.3質量(g)706.7使用温度範囲-40~80℃引張強度(N)333.2
  • マーキングタイイージーリリースタイ TRUSCO

    マーキングタイイージーリリースタイ

    TRUSCO
    679税込747
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19印字方式油性ペン引張強度(N)80.1最小結束径(Φmm)3
  • ラベルホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    ラベルホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,998税込6,598
    1袋
    当日出荷
    文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。
    用途ケーブル表示。材質ビニール使用温度範囲(℃)-18~80使用場所屋内
  • レルフタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レルフタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,598税込5,058
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
    寸法L(mm)180結束径(Φmm)最小27~最大44材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法A(mm)8取付穴径(Φmm)6.1-6.3難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)2.5特性難燃
  • ケーブルタイ 屋外用 TRUSCO

    ケーブルタイ 屋外用

    TRUSCO
    399税込439
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ 屋内用 TRUSCO

    ケーブルタイ 屋内用

    TRUSCO
    599税込659
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66
  • ISO警告ラベル ロールタイプ 感電注意 PANDUIT(パンドウイット)

    ISO警告ラベル ロールタイプ 感電注意

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1巻
    95日以内出荷
    感電注意マークのラベルになります。 ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
    用途警告ラベル材質ビニールトラスコ品番829-2379寸法(mm)三角形:114.3質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~80
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1袋
    20日以内出荷
    ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
    用途ケーブルなどの識別、表示材質ナイロン66幅(mm)19.1厚さ(mm)0.3使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1袋
    20日以内出荷
    ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
    用途ケーブルなどの識別、表示材質ナイロン66長さ(mm)63.5トラスコ品番828-1562幅(mm)44.5厚さ(mm)0.3質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    ケーブルタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1セット(50本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)784特性耐候
  • ケーブルタイ(50本入) TRUSCO

    ケーブルタイ(50本入)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1セット(50本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
  • ケーブルタイ TRUSCO

    ケーブルタイ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1袋(10本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)引張強度(N)784.0
結束バンド/結束工具/固定具