絞り込み
材質
- ナイロン(3)
長さ(mm)
- 21.6(1)
- 25.4(1)
- 29.3(1)
- 34(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 100(1)
- 180(1)
- 400(1)
色
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
最大結束径(Φmm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(2)
- 40~50未満(1)
- 100~120未満(1)
特性
- 難燃(2)
最高使用温度(℃)
- 80
- 49(4)
- 50(1)
- 60(2)
- 85(31)
- 95(6)
- 100(1)
- 105(8)
- 110(3)
- 120(1)
- 150(1)
- 538(14)
- -20~80(1)
- -29~82(1)
- -40~96(1)
- -40~97(1)
- -40~98(1)
- -40~180(1)
- -40~200(1)
ブランド
- TRUSCO(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
TRUSCO・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「材質」から絞り込む
ナイロン(3)

金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥539~税込¥593~1袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1色青RoHS指令(10物質対応)対応
レルフタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,598税込¥5,0581袋(100本)6日以内出荷結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+80寸法L(mm)180寸法A(mm)8結束径(Φmm)最小27~最大44取付穴径(Φmm)6.1-6.3難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)2.5特性難燃