絞り込み
材質
- スチール(4)
色
グレー(1)
ブラック(3)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(36)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(17)
- エスコ(4)
- 芝軽粗材(3)
- 土井製作所(2)
- FACOM(2)
- アックスブレーン(1)
- エスケイ工機(1)
- StarTech.com(1)
- HCL(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「材質」から絞り込む
スチール(4)

ケーブルタイの結束工具 スタンダード
TRUSCO¥5,850税込¥6,4351個当日出荷手動で締付・切断するタイプなので軽量~重量と対応するケーブルタイの種類が幅広いです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)トラスコ品番696-6662材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC長さ(mm)100幅(mm)200全長(mm)20色黒×オレンジ適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3)適合バンドナイロン結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイの結束工具 ガンタイプ TG703
TRUSCO¥22,178税込¥24,3961個当日出荷張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。張力調整ノブがついていて、被結束物のサイズや用途、材質に合わせてご使用いただけます。トリガーを押してケーブルタイを切断できるので、手にかかる負担が少ないです。用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な組立現場に。(車両・ネットワーク・建築・食品関係など)付属品交換用替刃(TG-703-SB)トラスコ品番696-8235材質本体:スチール/プラスチック長さ(mm)140幅(mm)190全長(mm)36色黒×オレンジ適合バンド幅(mm)2.5~4.8(厚さ:1.0~1.6)適合バンドナイロン結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイの結束工具 プレミアム
TRUSCO¥16,875税込¥18,5631個当日出荷張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。張力調整ノブは、クッショングリップとストッパー付きのテンションハンドル採用で握りやすいです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)トラスコ品番696-6663材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC長さ(mm)115幅(mm)210全長(mm)22色黒×オレンジ適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3)適合バンドナイロン結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイの結束工具 ガンタイプ TG705
TRUSCO¥30,000税込¥33,0001個当日出荷結束圧力を4段階に調整ができ、幅7.9mm、厚さ0.25mmまで対応可能です。用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(太陽エネルギー・船舶・屋外作業など)トラスコ品番696-8236材質本体:スチール長さ(mm)140幅(mm)178全長(mm)29色グレー適合バンド幅(mm)~7.9(厚さ:0.3)適合バンドステンレス結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
『結束工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 結束工具本体
- 結束工具アクセサリ