絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(40)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18)
- エスコ(8)
- TRUSCO(4)
- 芝軽粗材(3)
- エナパック(2)
- 土井製作所(2)
- FACOM(2)
- アックスブレーン(1)
- エスケイ工機(1)
- StarTech.com(1)
- HCL(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

Facom ケーブルタイガン
FACOM¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から7日以内出荷Facom の業務用ケーブルタイ結束及びバンドリング工具。 快適でコンパクトな設計で、使いやすさと安全性が確保され、高性能で手間のかからない操作が実現します。 Durable な材料でできていて、 Facom の最高品質の工具と同じくらい長寿命です。 特長と利点:. Facom が設計した最高品質の製品 幅 2.4 ~9 mm のすべてのケーブルタイに適しています 使いやすく、非常に優れた除湿 ケーブルタイテールを手動で正確に切断 長い移動で迅速なアプローチを実現 小型軽量設計 一般的な用途:. ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。 従来のワイヤカッター以外に、ケーブルタイガンではケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭いエッジがないようにタイヘッドを残します。 ケーブルタイガンは、さまざまな材料のあらゆるタイプ及びケーブルタイとの併用に適しています。 ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。 電気技術者 インターネットシステムのインストーラ 配管 車の機械工 DIY よくある質問: ケーブルタイガンはどのように機能しますか? ケーブルタイガンでは、手動トリガで身体のテンショナを作動させ、ケーブルタイの端をつかみ、引き出します。必要な張力に達すると、ブレードは余分なケーブルタイを切断し、鋭いエッジがなく、すっきりした安全な仕上げを維持します
全自動結束機 ハンディ型
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398,000税込¥3,737,8001台3日以内出荷幅(mm)86全長(mm)285最大結束径(Φmm)20最小結束径(Φmm)0.7ループ引張強度最小値(N[kgf])80
MS バックルロック式 タイプステンレススチールバンド用結束工具
PANDUIT(パンドウイット)¥219,800税込¥241,7801丁32日以内出荷MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの幅19.1mm用の結束工具です。締め付け、切断およびバックルの固定が簡単にできます。ラチェット機構で締付トルクの調整ができます。MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの締め付け切断材質ステンレススチール長さ(mm)176幅(mm)194適合バンド幅(mm)19.1適合バンドMS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドアズワン品番64-5028-43メーカー商品コード194-9073
ハイカットアダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷結束工具に装着する事で、余長を残して結束バンドをカットできます。用途結束工具用。付属品取付用ネジ1個、ネジゆるみ止め剤1個全長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド専用工具GS4MT-E用交換用替え刃キット 手動式・締め付け強度設定可能タイプ用替刃キット
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃が使えなくなった際に刃のみ交換できます。用途ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃の交換トラスコ品番195-0448適合機種GS4MT-E長さ(mm)なし幅(mm)なし全長(mm)なし色シルバー適合バンド幅(mm)なし適合バンドなし
電動油圧式圧縮工具 ピストルグリップ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,598,000~税込¥1,757,800~1台20日以内出荷Bluetooth機能、LEDディスプレイ付きの油圧式電動圧縮工具です。ボタンを押すだけで圧着可能です。OSHAが義務付けている安全要件を満たしています。用途圧縮端子の圧縮に。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応![”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具 HCL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016725-230407-02.jpg)
”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具
HCL¥32,980~税込¥36,278~1丁当日出荷から翌々日出荷HCL fastene社製のケーブルタイ「Smart Tie、Smart Band」の締付・切断専用工具です。用途HCL fastener社製 ケーブルタイの締付・切断に。材質ステンレス、合成樹脂
結束バンドツール(ベルト1巻・クリップ100コ)
エスコ¥2,470税込¥2,7171個翌日出荷フリーサイズで無駄なく結束できます。 EA475SA、EA475SA-2は増し締めレバーが付いていますが当品は付いていません。両手で作業する必要があります。
3/16から1 9/16径のケーブルストリッパー
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷トラスコ品番157-7243全長(mm)165高さ(mm)52質量(g)230アズワン品番64-5028-69
全自動結束機 卓上型エアー式
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698,000税込¥2,967,8001台3日以内出荷全自動結束システム The Quick・QS’-101 NEW全長(mm)630質量(kg)21寸法(幅W×高さH)(mm)210×770最大結束径(Φmm)16最小結束径(Φmm)0.7
全自動結束機 ハンディタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898,000税込¥2,087,8001台3日以内出荷全自動結束システム AT2060全長(mm)361.2色白質量(g)1800寸法(幅W×高さH)(mm)66.4×269.7最大結束径(Φmm)32最小結束径(Φmm)1.5UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
メタルタイパンチロック用工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ専用結束工具ガンタイプ質量(g)754
メタルタイ結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ専用結束工具質量(g)540
メタルタイ工具レバータイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ カットレバー付き
テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801個30日以内出荷仕様屋内外トラスコ品番856-7528材質スチール質量(g)90適合バンド幅(mm)7.9
配線ダクト用リベット打ち込み工具
PANDUIT(パンドウイット)¥44,980税込¥49,4781個20日以内出荷配線ダクト用ナイロンリベットの打ち込み工具です。用途リベットの取付。トラスコ品番825-7388材質アルミアセタール長さ(mm)2350質量(g)154寸法(Φmm)(ノブ)47
ヒートトレースウェーブタイ用手動式結束工具
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800税込¥164,7801丁20日以内出荷ヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)の工具になります。 凹状にきれいに切断するためのカッティングレバーが組み込まれています。 張力は作業者が手動で制御します。用途ヒートトレースウェーブタイの締め付け、切断トラスコ品番820-2570質量(g)680適合バンドヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)
スタンド型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(500本)3日以内出荷束線をパネルから離して固定するときに使用します。用途結束バンドの固定。材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)50質量(g)612使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
MLTステンレスバンド用バッテリー式結束工具
PANDUIT(パンドウイット)¥699,800税込¥769,7801台20日以内出荷MLTタイプ ステンレスバンド(H、EH、SH幅)専用の電動駆動結束工具です。 従来の工具より45%作業時間が短縮できます。(メーカーRT2HT比較) マンドレルによる締め付けによって、より強い強度での結束を可能にしました。設定したテンションで均一の締め付け、切断が可能です。用途ステンレスバンドの結束、切断。付属品専用充電器1個トラスコ品番825-7305質量(kg)4電源12Vリチウムイオンバッテリー2個
テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具
PANDUIT(パンドウイット)¥519,800~税込¥571,780~1丁翌々日出荷から20日以内出荷テンション保持型ステンレススチールバンド用の結束工具です。 保持強度を保つため、ロッキングボールをロック位置まで押し込み、余長部分を面一でカットします。 耐久性のある確実な結束ができます。用途テンション保持型ステンレススチールバンドの締め付けと切断。
薄型固定具 M4サラネジ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781袋当日出荷薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。用途結束バンドの固定。トラスコ品番818-0294材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)726使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0固定方法M4皿ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
薄型固定具 M2サラネジ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781袋当日出荷薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7285材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)161使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5固定方法M2サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998税込¥9,8981袋当日出荷Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66色ナチュラル適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
固定具 ラッチングクリップ
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980~税込¥43,978~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から15日以内出荷ケーブル、電線の保持など、多目的に使用できます。カバーをロックできるので振動が多い場所でも使用できます。用途ケーブルなどの保持、固定。材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ使用場所屋内
リベット式薄型押し込み固定具 赤
PANDUIT(パンドウイット)¥41,980税込¥46,1781袋20日以内出荷リベットタイプの固定具です。板厚に関係なく、板に穴をあけて固定できるのでねじ止めの必要はありません。薄いのでかさばりません。用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7283材質ナイロン66色赤質量(g)680使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)18.7×12.4固定方法リベット使用場所屋内
熱収縮チューブ専用ヒートガン(スタンド付き)
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷スタンド付きの熱収縮チューブ専用ヒートガンです。専用スタンドがついています。用途熱収縮チューブ用ドライヤー。トラスコ品番731-0811質量(kg)2温度範囲(℃)343~482
長尺メタルバンド用結束工具
PANDUIT(パンドウイット)¥58,980税込¥64,8781丁当日出荷長尺メタルバンド用の結束工具です。トラスコ品番818-9208質量(kg)2適合バンドIMS19T75-QR6L
スマートバンド工具(グリップ)19/20
土井製作所¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷スマートタイ、スマートバンド兼用工具です。用途スマートタイとバンド幅19mmのスマートバンド両サイズ兼用工具です。 締付け・切断を簡単に行えます。寸法(mm)370×285×55質量(kg)0.75適合ベルト幅(mm)19
スマートバンド工具(グリップ)7/10
土井製作所¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷スマートバンド専用工具です。用途バンド幅7mmと10mmのスマートバンド両サイズ兼用工具です。 締付け・切断を簡単に行えます。寸法(mm)215×130×30質量(kg)0.43適合ベルト幅(mm)7・10
『結束工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 結束工具本体
- 結束工具アクセサリ










![”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具 HCL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016725-230407-02.jpg)