絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マークライナー 星和電機(SEIWA)

    マークライナー

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ベースとクシはマグネット式を採用。配電盤などに貼り付けて使用可能です。 マーキングされたチューブをクシに差し込むだけで整理、分類が簡単に行えます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)210×300質量(g)460
  • マークチューブホルダー ハットリくん2 星和電機(SEIWA)

    マークチューブホルダー ハットリくん2

    星和電機(SEIWA)
    3,298税込3,628
    1シート(15枚)
    当日出荷
    粘着シートに貼り付けるだけで、マークチューブの整理、分類、保管が簡単に行えます。貼り付けタイプのためマークチューブのサイズを選ばず大変便利。Φ3.2~Φ4.2mmマークチューブを約300個貼り付け出来ます。粘着力が低下した際は、シートを1枚ずつ剥がしてご使用下さい。マークチューブ以外に絶縁チューブや熱収縮チューブも貼り付けてご使用いただけます
    材質台紙:紙、粘着シート:ポリオレフィン系フィルム寸法(mm)210×315使用温度範囲(℃)10~40枚数フィルム枚数:15枚積層寸法(縦×横)(mm)318×210積層枚数(シート)15枚(積層シート)アズワン品番64-5088-12
  • マイタックラミネートラベル 青枠 ニチバン

    マイタックラミネートラベル 青枠

    ニチバン(1件のレビュー)
    249税込274
    1パック(10シート×3片)
    当日出荷
  • マークチューブ調機(チューブホルダー) ユーボン

    マークチューブ調機(チューブホルダー)

    ユーボン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    MATU-H-N(スーパーチューピット)。マークチューブを簡単に固定させて、現場の作業がはかどります。固定は簡易バネですので取り付け取り外しがワンタッチです。裏面がマグネットになっていますので、制御盤に貼り付けて作業ができます。
    適合マークチューブ固定数:100本材質ABS成型品/トーションバネΦ0.45mm SUS304、裏面:マグネットシート0.6mm厚(片面着磁)寸法(mm)270×70×12質量(g)88適合チューブ内径(Φmm)【マークチューブ】2.0以上
  • Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用) PANDUIT(パンドウイット)

    Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(500枚)ほか
    当日出荷
    電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
    使用温度範囲(℃)-18~135列数7行数6貼付枚数(枚/シート)42適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
  • マイタックラミネートラベル 青枠 ニチバン

    マイタックラミネートラベル 青枠

    ニチバン(1件のレビュー)
    238税込262
    1パック(10シート×14片)
    当日出荷
  • レーザープリンター用ラベル4010タイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レーザープリンター用ラベル4010タイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    17,980税込19,778
    1袋(504枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    4010タイプは、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるセルフラミネートラベルです。ケーブルなどに貼る際、印字部(書き込み部)が透明シートで覆われるため、ラミネート状になります。そのため汚れにくく、水、溶剤から印字部分を保護します。常時使用温度範囲は-40℃~+135℃のため、高温環境下での使用にも適しています。
    厚さ(μm)50用紙サイズA4
  • マイタックラミネートラベル 青枠 ニチバン

    マイタックラミネートラベル 青枠

    ニチバン
    249税込274
    1パック(10シート×6片)
    当日出荷
  • レーザープリンター用ラベル耐薬品性、耐熱性、耐久性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レーザープリンター用ラベル耐薬品性、耐熱性、耐久性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    19,980税込21,978
    1袋(5040枚)ほか
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるタグラベルです。マーキングタイ、線名札タグ部用ラベルとしてもご使用いただけます。
    材質ポリオレフィンフィルム使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)80粘着剤アクリル系使用環境屋内使用用紙サイズA4
  • レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    レーザープリンタ用回転ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    52,980税込58,278
    1箱(1000枚)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。
    用途ケーブルの表示。使用温度範囲(℃)-54~107
  • レーザープリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)

    レーザープリンタ用セルフラミネートラベル

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(500枚)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
    使用温度範囲(℃)-18~135
  • ラベル ESD保護シンボルマーク DESCO

    ラベル ESD保護シンボルマーク

    DESCO
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    仕様接着シールは恒久的トラスコ品番859-0142質量(g)270縦(mm)25横(mm)25
  • ISO警告ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    ISO警告ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,500税込3,850
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
    用途警告の表示材質ビニール取付粘着シール使用温度範囲(℃)-40~80
  • ドラムチューブ LM-TUシリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ドラムチューブ LM-TUシリーズ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様●内径(mm):Φ2.7(0.75mm2用)●一巻長さ(m):250●規格:RoHS(2023年3月現在)●適合機種:LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC●仕様:ドラム式丸チューブ●個装サイズ(mm):260×横240×高さ272。●個装質量(g):2160アズワン品番65-9563-74
  • DINレールマウントアダプタ1ポートタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    DINレールマウントアダプタ1ポートタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番148-7059ライトグレー質量(g)20ポート数1アズワン品番64-8437-04
  • マイタックラミネートラベル 赤枠 ニチバン

    マイタックラミネートラベル 赤枠

    ニチバン
    249税込274
    1パック(10シート×6片)
    当日出荷
  • マイタックラベルラミネート ML205 ニチバン

    マイタックラベルラミネート ML205

    ニチバン
    238税込262
    1パック(10シート×4片)
    当日出荷
  • 夢ぷりんと15 コーパス

    夢ぷりんと15

    コーパス
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    画面がそのまま印刷プレビュー! 「直感的に操作ができる直接入力方式」。楽しく簡単にデコレーション! クリックするだけで連続で画像が貼れる 「スタンプ」搭載。用紙変更してもデザインが自動フィット! ひとつのデザインをチラシにもはがきDMにも応用できる 「自動用紙フィット機能」。年賀状や往復はがきもレイアウト簡単 「はがき宛名印刷ツール」搭載。伝票や申請書等の様式に合わせて文字入力できる「ぴったり枠」。家庭用プリンターでポスター作り「分割印刷」。使いかけのラベルシートも無駄なく使える。DVD/CDの直接印刷に対応。文字や図形を華やかに装飾「マルチフチ取り」。お手持ちのExcelリストデータも活用できる「データ流し込み機能」「バーコード機能」。流し込みデータの書式や変換属性も設定できる。名刺や社員証、ショップカードに「QRコード機能」。チケットや会員証に「ナンバリング機能」。3D文字を手軽に作成「アートテキスト機能」。ロゴや各種マークに「部品保存機能」。重ね順も簡単入れ替え「オブジェクトリスト」。多彩な画像加工機能でデジカメ写真をアートに!「ふちぼかし」「透過」「型抜き」。ドットインパクトプリンター用「宅配便伝票」にも印刷できる
    対応機種日本語版OS Windows(R)11/10/8.1プリンター対応OSで動作可能なプリンターメモリーお使いのOSが推奨する環境以上(高解像度の画像を扱う場合は、1G以上(64bit版OSでは2G以上)が必要です)ディスプレイ本体に接続可能で上記日本語OSに対応したディスプレイ(解像度:1024×768ピクセル(ドット)HightColor以上)ハードディスクフルインストール時 420MB、最小インストール時 80MB
  • ケーブルマーカー 12-10AWG対応 10色入り トキトレーディング

    ケーブルマーカー 12-10AWG対応 10色入り

    トキトレーディング
    5,798税込6,378
    1パック(10色×10粒)
    当日出荷
    ケーブルマーカー10色。数字0~9。色や数字で電線識別。電線太さ別に4種有。着脱簡単なハメ込み式。手で切り離せてこぼれない。作業効率向上。
    用途電線にハメて一目で識別できるマーカー材質ナイロン66黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白使用温度範囲(℃)-40~85横幅(mm)(ピッチ)2.9難燃性UL94V-2適合電線12-10AWG(4.0-6.0mm2)
  • マイタックラミネートラベル 青枠 ニチバン

    マイタックラミネートラベル 青枠

    ニチバン
    238税込262
    1パック(10シート×2片)
    当日出荷
  • レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レーザープリンター用ラベル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    18,980税込20,878
    1袋(1008枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    【柔軟性】ケーブルやチューブなどへの追従性に優れ、湾曲したケーブルにも比較的安定した接着力を維持できます。 【環境にやさしい材質】材料は炭素と水素からできているため、焼却した場合でも、水と炭酸ガスになり、塩化水素ガスなどの有害物質を発生しません。 【高性能】防水性、防湿性に優れ、耐油性や耐薬品特性もあります。レーザープリンターで簡単に印字できます。 【汚れや溶剤に強いセルフラミネートラベル】印字部は透明ラミネートで覆われているため、汚れや溶剤から保護されます。
    材質ポリオレフィンフィルム厚さ(μm)70粘着剤アクリル系使用環境屋内使用用紙サイズA4
  • コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル ML-503 ニチバン

    コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル ML-503

    ニチバン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用いただけます。
    寸法(mm)37.1×70備考24片×2シート(480片)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラベル 「ATTENTION」MIL DESCO

    ラベル 「ATTENTION」MIL

    DESCO
    2,298税込2,528
    1巻(500枚)
    当日出荷
    寸法(mm)51×51質量(g)248
  • 数字マーカーテープセット PANDUIT(パンドウイット)

    数字マーカーテープセット

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,198税込10,118
    1箱(10巻)
    100日以内出荷
    0~9のテープが各1巻(計10巻)、収納ホルダー1個のキット品です。 必要な長さだけ取り出してカットできるので経済的です。 カバーを押すだけでテープをカットできます。
    用途ケーブルなどの表示、識別トラスコ品番836-1097材質ポリエステル質量(g)68長さ(m)2.4使用温度範囲(℃)-40~121縦(mm)5.59使用場所屋内
  • ラベル 「ATTENTION」 DESCO

    ラベル 「ATTENTION」

    DESCO
    2,398税込2,638
    1セット(500枚)
    欠品中
    仕様直径7.6cm芯トラスコ品番859-0144質量(g)250寸法(縦×横)(mm)51×51
  • マイタックラミネートラベル 赤枠 ニチバン

    マイタックラミネートラベル 赤枠

    ニチバン
    249税込274
    1パック(10シート×2片)
    当日出荷
  • 保護ラベル(特殊ラベル) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    保護ラベル(特殊ラベル)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,198税込2,418
    1袋(240枚)ほか
    当日出荷
    ドットプリンター用のセルフラミネートラベルで、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れます。
    透明
  • マイタック(TM) ラベル フリーラベル MLLP-A4 ニチバン

    マイタック(TM) ラベル フリーラベル MLLP-A4

    ニチバン
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    はく離紙にスリット(切れ線)が入っていますので簡単にはがせます。はく離紙にカットしやすいように10mm方眼が印刷してあります。用途に応じて必要なサイズ、型にカットしてお使いください。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
    用途ファイル、スクラップの見出しや分類表示に。資料や報告書の編集ワークに。価格表やカタログの訂正に。寸法(mm)210×297備考ノーカット×50シート
  • ステッカー 持込機械届済証 兼 取扱・運転責任者 つくし工房

    ステッカー 持込機械届済証 兼 取扱・運転責任者

    つくし工房
    309税込340
    1枚
    6日以内出荷
    トラスコ品番183-6817寸法(mm)280×150
  • ケーブルマーカー 20-18AWG対応 10色入り トキトレーディング

    ケーブルマーカー 20-18AWG対応 10色入り

    トキトレーディング
    5,398税込5,938
    1パック(10色×15粒)
    当日出荷
    ケーブルマーカー10色入。数字0~9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込むタイプで取付け後も変更簡単。1つずつ手で切り離して使える。
    用途電線にハメて一目で識別できるマーカー材質ナイロン66黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白使用温度範囲(℃)-40~85横幅(mm)(ピッチ)2.9難燃性UL94V-2適合電線20-18AWG(0.5-1.5mm2)
  • マーカーテープ PANDUIT(パンドウイット)

    マーカーテープ

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,398税込3,738
    1袋(10巻)
    15日以内出荷から95日以内出荷
    必要な長さだけ取り出して使用できるので経済的です。
    用途ケーブルなどの表示、識別材質ポリエステル、アクリル系感圧粘着剤長さ(m)2.4使用温度範囲(℃)-1~130縦(mm)5.59使用場所屋内
  • マイタックラミネートラベル 赤枠 ニチバン

    マイタックラミネートラベル 赤枠

    ニチバン
    238税込262
    1パック(10シート×3片)
    当日出荷
  • マイタックラベルラミネート 青枠 ニチバン

    マイタックラベルラミネート 青枠

    ニチバン
    249税込274
    1パック(10シート×6片)
    当日出荷
  • マイタックラベルラミネート 赤枠 ニチバン

    マイタックラベルラミネート 赤枠

    ニチバン
    238税込262
    1パック(10シート×6片)
    当日出荷
  • 手書き用セルフラミネート PANDUIT(パンドウイット)

    手書き用セルフラミネート

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻ほか
    当日出荷
    手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。 ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。
    使用温度範囲(℃)(ラベル)-40~66寸法A(mm)25.4
  • コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R502 ニチバン

    コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R502

    ニチバン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用できます。
    寸法(mm)42×74.3備考20片×14シート(280片)
  • マイタック(TM) ラベル リムカ(TM) フリーラベル きれいにはがせるタイプ MLLP-RA4 ニチバン

    マイタック(TM) ラベル リムカ(TM) フリーラベル きれいにはがせるタイプ MLLP-RA4

    ニチバン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    ワープロやコピーの印字原稿がそのまま粘着ラベルとして使えるので、机の上や手を汚さずに編集ワークができます。はく離紙にスリット(切れ線)が入っていますので簡単にはがせます。はく離紙にカットしやすいように5mm方眼が印刷してあります。用途に応じて、必要なサイズ、型にカットしてお使いください。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
    用途ファイル、スクラップの見出しや分類表示に。資料や報告書の編集ワークに。価格表やカタログの訂正に。寸法(mm)210×297備考ノーカット×50シート
  • コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R504 ニチバン

    コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R504

    ニチバン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用できます。
    寸法(mm)210×297備考ノーカット×14シート
  • 屋外用ラベル 油面・粗い面対応 ヒサゴ

    屋外用ラベル 油面・粗い面対応

    ヒサゴ
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    油のついた面・ざらざらした面、どちらにも貼れるタイプです。水・光・温度変化に強く、破れにくいです。
    用途物流倉庫や工場の管理・表示に仕様1パック内:50トラスコ品番698-2259材質ホワイトPETフィルムラベルサイズ(mm)横150×縦50面付5シートサイズA4(210×297)
  • ケーブルマーカー 26-20AWG対応 10色入り トキトレーディング

    ケーブルマーカー 26-20AWG対応 10色入り

    トキトレーディング
    5,998税込6,598
    1パック(10色×25粒)
    当日出荷
    ケーブルマーカー10色入。数字0~9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込みタイプ。1つずつ手で切り離して使える。作業効率向上。
    用途電線にハメて一目で識別できるマーカー材質ナイロン66黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白使用温度範囲(℃)-40~85横幅(mm)(ピッチ)2.3難燃性UL94V-2適合電線26-20AWG(0.12-0.5mm2)

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ラベル関連商品