絞り込み
ブランド
- RS PRO
- PANDUIT(パンドウイット)(85)
- ニチバン(25)
- DESCO(14)
- つくし工房(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- ワゴジャパン(7)
- トキトレーディング(4)
- 川口電機製作所(3)
- タカチ電機工業(2)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- エスジー工業(2)
- ヒサゴ(1)
- brother(ブラザー)(1)
- ユーボン(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- コーパス(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

ESDラベル RS PRO あり 黄 ビニール Earth Bonding Point
RS PRO¥6,998税込¥7,6981リール(100個)7日以内出荷粘着性アースボンディングポイントラベル. 装置のスタッドの下に使用できるように設計されています。 BS EN61340-5-1に適合仕様記号の説明 = アンチスタティックラベル内容 = Earth Bonding Pointテキスト言語 = 英語自己粘着性 = あり高さ = 300 mm材質 = ビニール色 = 黄内容量 = 100幅 = 150mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
ESDラベル RS PRO あり 黄 紙
RS PRO¥4,198税込¥4,6181リール(1000個)7日以内出荷BS EN61340-5-1に適合. 粘着性ESDロゴペーパーラベルロール(手). 注意喚起用ラベル仕様記号の説明 = ESD警告ラベル自己粘着性 = あり高さ = 5 mm材質 = 紙色 = 黄内容量 = 1000幅 = 5mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
ESDラベル RS PRO あり 黄 ビニール Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive Device
RS PRO¥16,980税込¥18,6781リール(1000個)7日以内出荷ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベル仕様記号の説明 = アンチスタティックテキスト言語 = 英語自己粘着性 = あり高さ = 45 mm材質 = ビニール色 = 黄内容量 = 1000幅 = 13mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
ESDラベル RS PRO あり 黄 紙 Attention
RS PRO¥15,980税込¥17,5781リール(1000個)7日以内出荷RS Pro ESDセーフ粘着ラベル. RS Pro ESD警告ラベルです。ラベルは粘着紙製で、各種サイズのものを用意しています。ESDラベルは、静電気に弱い機器への損傷に対する警告を示します。ラベルには、手を近づけようとしている黒色の記号が黄色の背景に示されています。一部のラベルには、記号の横に「Attention precautions handling electrostatically sensitive devices (注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください)」というテキストも表記されています。特長と利点:. ESD警告ラベル 紙製 自己接着 静電気に弱い機器への損傷に対する警告 黄色の背景色 黒色の記号 手を近づけようとしている記号 ラベルのテキスト -「注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください」 様々なサイズを用意仕様記号の説明 = 警告ラベル内容 = Attention自己粘着性 = あり高さ = 50 mm材質 = 紙色 = 黄内容量 = 1000幅 = 50mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998