絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(40)
  • 50,000-100,000円(40)
  • 100,000円以上(24)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ラベル関連商品 :「pando」の検索結果

関連キーワード
  • パンドウイット
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用回転ラベルPANDUIT(パンドウイット)
52,980税込58,278
1箱(1000枚)ほか
当日出荷から100日以内出荷
レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。
用途ケーブルの表示。使用温度範囲(℃)-54~107
Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用) PANDUIT(パンドウイット)Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(500枚)ほか
当日出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135列数7行数6貼付枚数(枚/シート)42適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
ISO警告ラベル PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベルPANDUIT(パンドウイット)
3,500税込3,850
1セット(100枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告の表示材質ビニール取付粘着シール使用温度範囲(℃)-40~80
レーザープリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(500枚)ほか
当日出荷から95日以内出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135
DINレールマウントアダプタ1ポートタイプ PANDUIT(パンドウイット)DINレールマウントアダプタ1ポートタイプPANDUIT(パンドウイット)
969税込1,066
1個
当日出荷
ライトグレートラスコ品番148-7059質量(g)20ポート数1アズワン品番64-8437-04
熱転写プリンタ用インクリボン ハイブリッド 黒 PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用インクリボン ハイブリッド 黒PANDUIT(パンドウイット)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
タイプハイブリッドリボン長さ(m)91使用可能ラベルセルフラミネートラベル、回転ラベル、コンポーネントラベル(ポリミイド、紙製)、熱収縮チューブマーカー、剥離証明ラベル
熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写ハンディプリンタ用回転ラベルPANDUIT(パンドウイット)
6,698税込7,368
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
革新的なラベルデザインにより、ラベルをケーブルに取り付け後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することが出来ます。 位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえる事ができます。 既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。 ケーブル密集部での使用に最適です。
材質ビニル、ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~66寸法A(mm)25.4列数1
ラベル印字ソフト PANDUIT(パンドウイット)ラベル印字ソフトPANDUIT(パンドウイット)
44,980税込49,478
1枚
当日出荷
新たに改良された Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトを使うと、ラベルを自由自在にすばやく作成できます。 "ドラッグアンドドロップ" やウィザードツールなどの高度な機能により、それぞれのニーズに適したラベルをカスタマイズして作ることができます。 Easy-Mark ラベル印字ソフトの現行ユーザーの方は、無料で Easy-Mark Plus にアップグレード可能です。 また、WYSIWYG (What You See Is What You Get) ユーザーインタフェース、データインポート、記号インポート、プリインストールされたラベルフォーマットなどの便利な機能を引き続きご利用いただけます。 Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトは、規制遵守、安全性の認知度向上、製造過程の改善など、ラベリングに対して高度なニーズを抱えるユーザー向けの設計となっています。
トラスコ品番114-1005質量(g)136対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10動作環境32ビットまたは64ビットオペレーティングシステム、300MBの空きハードドライブ容量、2GBのメモリ、Microsoft.NET Framework4.0以上、マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス、キーボード、CD-ROMドライブまたはUSBポート主な機能さらにパワフルになったラベル設計ツール、!ドラッグアンドドロップ機能、文字サイズの自動調整、連続テープの長さ自動調整、QR コード機能、改善された WYSIWYG インタフェース(What You See Is What You Get)、メディアオプション、市場に合わせたラベル印刷アプリケーションウィザード、多言語オプション、プリインストールされたパンドウイットラベルフォーマット、互換ファイル、アップグレード可能
セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)
5,598税込6,158特価
1箱(200枚)ほか
当日出荷から95日以内出荷
ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。 透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。 伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。 印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。
用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示
熱転写プリンター用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンター用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1巻(5000枚)ほか
当日出荷から95日以内出荷
熱転写プリンタ用インクリボン レジン PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用インクリボン レジンPANDUIT(パンドウイット)
8,898税込9,788
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
レーザープリンタ用ラベル 1000枚入り PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用ラベル 1000枚入りPANDUIT(パンドウイット)
54,980税込60,478
1セット(1000枚)
当日出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
トラスコ品番731-1451質量(g)680使用温度範囲(℃)-18~135寸法A(mm)50.8列数4寸法B(mm)57.2寸法C(mm)19.1行数4貼付枚数(枚/シート)16ラベル数1000適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2
セルフラミネートラベル 1000枚入り PANDUIT(パンドウイット)セルフラミネートラベル 1000枚入りPANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1セット(1000枚)
当日出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
トラスコ品番475-4841質量(g)623使用温度範囲(℃)-18~135寸法A(mm)25.4列数8寸法B(mm)57.2寸法C(mm)19.1行数4貼付枚数(枚/シート)32ラベル数1000適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2
手書き用セルフラミネート PANDUIT(パンドウイット)手書き用セルフラミネートPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。 ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。
使用温度範囲(℃)(ラベル)-40~66寸法A(mm)25.4
熱転写ハンディプリンタ用電源アダプタ 電源アダプタ PANDUIT(パンドウイット)熱転写ハンディプリンタ用電源アダプタ 電源アダプタPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
メーカーハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用電源アダプタです。充電はできません。
用途ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用電源アダプタ(充電はできません)トラスコ品番814-6563
TDP43ME/E熱転写プリンター用リボン PANDUIT(パンドウイット)TDP43ME/E熱転写プリンター用リボンPANDUIT(パンドウイット)
8,898税込9,788
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル 白 PANDUIT(パンドウイット)熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル 白PANDUIT(パンドウイット)
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護する事ができます。
質量(g)134使用温度範囲(℃)-46~107列数1
光ファイバーラベル PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーラベルPANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1セット(500枚)
当日出荷
光ファイバーの線名表示作業をスピードアップできます。 光ファイバーに広い表示スペースを確保できます。 台紙はA4サイズです。 印字性能に優れており、高品質な印字ができます。
材質ポリオレフィントラスコ品番731-0773質量(g)159使用温度範囲(℃)-40~82寸法A(mm)26.0列数7寸法B(mm)56.0寸法C(mm)10.0行数4貼付枚数(枚/シート)28ラベル数500
書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブック PANDUIT(パンドウイット)書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブックPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1冊
当日出荷から95日以内出荷
セルフラミネートラベルのマーカーブックです。 メモ帳のように形状になっており、持ち運びに便利です。 いつでもどこでも簡単にセルフラミネートラベルの作成ができます。
用途ケーブル表示材質ビニール使用温度範囲-40~66℃使用場所屋内
熱転写プリンター用セルフラミネートラベルビニル PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンター用セルフラミネートラベルビニルPANDUIT(パンドウイット)
77,980税込85,778
1箱(2000枚)
翌々日出荷
質量(g)816
マーカープレート PANDUIT(パンドウイット)マーカープレートPANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1袋(25枚)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
熱転写プリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用回転ラベルPANDUIT(パンドウイット)
69,980税込76,978
1巻ほか
当日出荷から95日以内出荷
レーザープリンター用コンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンター用コンポーネントラベルPANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1箱(1000枚)ほか
翌々日出荷から100日以内出荷
ワイヤーマーカー PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーマーカーPANDUIT(パンドウイット)
26,980税込29,678
1箱(100枚)
翌々日出荷から30日以内出荷
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。
用途配線の表示、識別材質ビニールクロス使用温度範囲(℃)-46~77横(mm)38.1使用場所屋内
ラベル印字ソフト(USBタイプ) PANDUIT(パンドウイット)ラベル印字ソフト(USBタイプ)PANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1組
3日以内出荷
Easy-Mark Plus[[TM上]]ラベル印字ソフトを使用すれば、ケーブル行き先表示や、各種機器の識別/管理表示ラベルを迅速かつ容易に作成可能です。見やすい画面表示で操作性が大幅に向上します。バーコード、表組み、画像などさまざまなオブジェクトを自由に配置でき、複雑なラベルも簡単に作成可能です。既存のEasy-Mark[[TM上]]ソフトで作成したラベルもそのまま使用可能です。パンドウイット製ラベルの用紙情報がすでに登録済みです。(パンドウイットが販売する熱転写、レーザー、ドットマトリックス、LS8Eハンディプリンタ用各ラベル)メーカーウェブサイトから、最新の用紙情報、ソフトウェアアップグレードプログラムをダウンロード可能です。
用途ラベル作成、印字。トラスコ品番145-4796質量(g)95対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 または10 32ビットもしくは64ビットオペレーティングシステム
熱転写プリンター用ラベル プッシュボタン向け銘板ラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンター用ラベル プッシュボタン向け銘板ラベルPANDUIT(パンドウイット)
219,800税込241,780
1巻(500枚)
3日以内出荷から30日以内出荷
熱転写プリンター用ラベル プッシュボタン用銘板ラベル(ハーフタイプ) PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンター用ラベル プッシュボタン用銘板ラベル(ハーフタイプ)PANDUIT(パンドウイット)
96,980税込106,678
1巻(500枚)
3日以内出荷から30日以内出荷
LS8E/LS8EQプリンター用カセット コンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット)LS8E/LS8EQプリンター用カセット コンポーネントラベルPANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
ドットプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)ドットプリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)
72,980税込80,278
1箱(1000枚)ほか
3日以内出荷から50日以内出荷
材質ポリフッ化ビニル
熱転写プリンター用ラベル 銘板ラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンター用ラベル 銘板ラベルPANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1巻(500枚)
3日以内出荷から95日以内出荷
LS8E/LS8EQプリンター用カセット ネットワークラベル PANDUIT(パンドウイット)LS8E/LS8EQプリンター用カセット ネットワークラベルPANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1箱(10個)
3日以内出荷から30日以内出荷
熱転写プリンター用ラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンター用ラベルPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1巻(10000枚)ほか
3日以内出荷から95日以内出荷
熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1箱(5000枚)ほか
3日以内出荷から95日以内出荷
材質ポリフッ化ビニル
熱転写プリンタ用キャリングケース PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用キャリングケースPANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
熱転写プリンタ本体だけでなく、ラベル、リボン、ロールスタンドも入り、持ち運びに便利です。
用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用キャリングケーストラスコ品番135-2185質量(kg)4
ポリイミド製ラベル PANDUIT(パンドウイット)ポリイミド製ラベルPANDUIT(パンドウイット)
129,800税込142,780
1セット(10000枚)ほか
5日以内出荷
はがした跡がわかるので、はく離証明用ラベルとして最適です。
用途はく離証明用ラベル
レーザープリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)
36,980税込40,678
1箱(1000枚)
8日以内出荷
質量(g)555
レーザープリンタ用セルフラミネートラベル(2500枚) PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用セルフラミネートラベル(2500枚)PANDUIT(パンドウイット)
98,980税込108,878
1セット(5000枚)ほか
8日以内出荷
レーザープリンタ用セルフラミネートラベル(2500枚)
レーザープリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用コンポーネントラベルPANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1セット(1000枚)ほか
9日以内出荷から100日以内出荷
様々な用途に使用できるラベルです。 各種機器やプリント基板および配電盤などの平面での表示に適しています。 耐熱性に優れています。 伸縮せず簡単には引き裂くことができません。
用途各種表示
ドットプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)ドットプリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1箱(1000枚)ほか
10日以内出荷から100日以内出荷
印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。 端末成端後にも取り付けが可能です。 自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。
用途ケーブル等の表示使用場所屋内
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)
72,980税込80,278
1箱(1750枚)ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルです。 印字部分が透明部分で覆われますので、印字した文字消えを防げます。 汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
用途ケーブルの表示材質ビニール使用温度範囲(℃)-46~107

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ラベル関連商品