絞り込み
エコロジープロダクト
「最高温度(℃)」から絞り込む

コテライザー 91オート・ミニ セット
中島銅工(31件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です全長(mm)208(本体)質量(g)66(本体)ガス充填量(mL)14熱出力(半田ゴテ)約450℃(ホットブロー)約650℃使用時間(時間)約1.25/一回の充填
コテライザー 90オートⅡ
中島銅工(18件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1セット当日出荷コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。 ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。全長(mm)約265(本体、コテ先)質量(g)約100(本体)ガス充填量(mL)約28熱出力(半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
半田こて ガス式 自動着火
(28件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広くセット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ全長(mm)260(キャップ装着時)質量(g)115(キャップ装着時)グリップ径(Φmm)28方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)ホットブロー(℃)約600使用時間(分)約60(出力レバー中間時)使用ガスガスライター用ガス充填量(mL)22熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当販売区分業務用
コードレスはんだごてVersatip
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ブタンガス採用で、いつでもどこでも使用できます。多様な作業に対応、先端アクセサリー7種が標準付属です。短い加熱時間とガス充填時間で作業効率がアップします。チャイルドロックシステム採用で、不意の点火を防ぎます。温度設定レバーで、作業に必要な燃焼温度を自由に設定できます。保証期間1年用途はんだ付け、溶解、熱間切断、熱収縮チューブの収縮や樹脂棒の曲げ加工、木材への焼き絵、塗装の剥離作業やステッカーはがし、ナイロンロープの切断など。付属品はんだ付け先端工具#26150201JAx1、デフレクター#1619JD0014×1、切断ナイフ#26150202JAx1、熱風用切断工具#1619JD0015×1、形削りナイフ#1619JD0012×1、広角炎用ヘッド#1619JD0013×1、焼き絵用ビットx1、はんだ用スポンジx1、はんだx1、レンチ2種 (7mm、8mm)x各1質量(g)135本体寸法(mm)210×34×25使用ガスブタンガス熱出力【直火】1200℃/【熱風】680℃/【先端工具】550℃使用可能時間(分間)【炎調節レバー最高設定時】1回の充填:約45 / 【炎調節レバー最低設定時】1回の充填:約90ガス消費量(g/h)12加熱時間【瞬時(直火)】(先端工具)約25秒冷却時間防火具15分(<25℃)、先端工具17分(<25℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ガス式はんだこてセット
goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381セット当日出荷「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。トラスコ品番468-6705セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース全長(mm)175(キャップ含まず)質量(g)65(キャップ含まず)燃焼方式ガス燃焼加熱方式使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合)最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)着火方式圧電着火方式充填時間(ガス)約20秒
コテライザー 150オート
中島銅工(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷コテライザー150をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な大型業務用半田ゴテです。 もちろんホットブロー(熱風器)の機能も付き、屋外作業には最適です。TGK品番775-58-15-02トラスコ品番276-5047全長(mm)約302質量(g)約186方式ガス・触媒燃焼方式ガス充填量(mL)約63熱出力(半田ゴテ)約250-530℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約540℃使用時間(時間)約2.5/一回の充填
ガス式はんだこてプロピエゾ
goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。付属品コテ先:GP-510RT-2.4Cトラスコ品番398-5644全長(mm)175質量(g)65規格RoHS指令最高温度(℃)580(はんだこて使用時)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分使用ガスブタンガス着火方式圧電着火方式充填時間約30秒
コテライザーハンディプロ
中島銅工(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!トラスコ品番276-5152全長(mm)約186質量(g)約74タイプ手動着火方式ガス・触媒燃焼方式半田コテ(W相当)約60使用量一回の充填で約1時間ガス充填量(mL)約12熱出力半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
ガス式はんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ハイパワータイプのガス式はんだこてです。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。 新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。 1回のガス充填で約45分使用できます。 ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。付属品コテ先:GP-501RT-2.4Cトラスコ品番438-0878全長(mm)223質量(g)147最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分着火方式圧電着火方式充填時間約20秒
ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当
コテライザー(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当トラスコ品番823-0671セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ材質ステンレス、銅全長(mm)165質量(g)53最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ)対応【鉛フリーはんだ】○連続使用時間(分)20標準こて先71-01-01ガス充填量(mL)6
コテライザー150
中島銅工(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。 強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。 電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。トラスコ品番276-5144セット内容コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ全長(mm)約285質量(g)約190方式ガス・触媒燃焼方式ガス充填量(mL)約63熱出力(半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約630℃(トーチ)約1350℃ MAX使用時間(時間)約2.5/一回の充填
替こて先ホットナイフGP510用
goot(太洋電機産業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷GP-510ホットナイフ交換こて先トラスコ品番849-8306幅(mm)こて先:8RoHS指令(10物質対応)対応
半田ごてキット(ガス式)
エスコ¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷自動点火式。ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。エスコ品番EA304ZHセット内容半田ごて×1、1.0mmチップ×1、2.4mmチゼル×1、ホットナイフ×1、ヒートブロワー×1、クリーニングスポンジ×1、巻き半田×1全長(mm)本体:198(キャップ装着時)、189(キャップ無し時)容量(mL)【カートリッジ】12質量(g)約63(本体のみ)最高温度(℃)半田ごて:400、トーチ:1300、ホットナイフ:400、ヒートブロワー:650使用時間(分)53(中火で)加熱時間17秒加熱能力(W)25~80
ガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応)
コテライザー¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷コテライザーオートミニタイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮仕様ワンタッチ着火式、電気はんだこて15~60W相当トラスコ品番475-5502セット内容ホットブローチップ(91-01-01)、ストラップ、専用保護キャップ全長(mm)145質量(g)119最高温度(℃)約450(はんだこて)/約650(ホットブロー)連続使用時間(分)60標準こて先91-01-01ガス充填量(mL)12![ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応) コテライザー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16421396-150410-02.jpg)
ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応)
コテライザー(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮仕様電気はんだこて20~80W相当、ワンタッチ着火式、鉛フリーはんだ対応トラスコ品番475-5499セット内容ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ、コテ先(70-01-01)全長(mm)170質量(g)137最高温度(℃)約250~500(はんだこて)/約650(ホットブロー)連続使用時間50分ガス充填量(mL)12
コテライザー
ENGINEER(エンジニア)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷作業フィールドいろいろ、おしゃれなヒートツールトラスコ品番368-8470セット内容本体(キャップ付)コテクリーナホットブローチップ糸ハンダ質量(g)130本体質量:74方式ガス触媒発熱方式ライター(外部)着火式使用時間(分)約60(専用充填ガスSK-90/95 1回充填時)本体寸法(mm)全長197(キャップ含む)ガス充填量(mL)12熱出力半田コテ:約500℃(max)電気半田コテ:20W~60W相当ホットブロー:約650℃(max)トーチ:約1300℃(max)
半田ゴテキット (ガス式)
エスコ¥6,000税込¥6,6001組翌々日出荷ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。ポケットサイズで、手軽に充填可能。ホットナイフ付で、スムーズにカット可能。ケース付き。エスコ品番EA304ZB-10セット内容こて先×1、半田ごて×1、ブロートーチチップ×1、ホットナイフ×1、ブロワーチップ×1、こて先クリーナー×1、巻き半田×1全長(mm)本体:155(キャップ装着時)、140(キャップ無し時)容量(mL)【カートリッジ】7質量(g)約56(本体のみ)最高温度(℃)半田ごて:450、トーチ:1300、ホットナイフ:450、ブロワーチップ:650使用時間(分)約40 (中火で)加熱時間18秒加熱能力(W)30~70
半田ゴテ (ガス式)
エスコ¥9,100税込¥10,0101個翌日出荷セット内容:本体、カートリッジ(1本)。カートリッジにブタンガス(EA916WR-10A)を注入してご使用下さい。自動点火。全長(mm)270容量(mL)【カートリッジ】20最高温度(℃)【トーチ】1300、【半田】540使用時間(分)(中火)30加熱能力(W)30~125
コードレスはんだこて
イチネンTASCO¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。温度調整ツマミでハンダこて15~75W相当の熱量をコントロール全長(mm)175質量(g)65(キャップ含まず)使用時間(分)最大45最高使用温度(℃)580
ガス式半田ゴテキット
エスコ(1件のレビュー)¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷用途自動車やトラック、ジュエリーの修理など様々な場面にエスコ品番EA304ZDセット内容半田ごて×1、Φ1.6mmチップ×1、Φ2.4mmチゼル×1、ホットナイフ×1、デフレクター×1、ヒートブロワー×1、巻はんだ×1、こて置き×1、こて先クリーナー×1全長(mm)本体:232(キャップ装着時)、216(キャップ無し時)容量(mL)【カートリッジ】20質量(g)約84(本体のみ)最高温度(℃)半田ごて:450、トーチ:1300、ホットナイフ:450、デフレクター:650、ヒートブロワー:650ケース寸法(mm)270×170×45使用時間(分)約100(中火で)加熱時間25秒加熱能力(W)30~125
コテライザーハンディプロ
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷仕様ガス量確認窓、ガスコントロールレバー付。 ホットブロー、トーチとしても使えます。 全長…197mm 質量…74g 熱出力…ハンダこて:約500℃、ホットブロー:約650℃、トーチ:約1300℃ ガス充填量…約12mL 一回の充墳での使用時間…約1時間
ガス式ハンダこてコテライザー
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷仕様ハンダづけウレタンフォームの溶断収納チューブの熱収縮に。 秒速での立ち上がり 全長…265mm 質量…100g 熱出力…約250~約500℃、ホットブロー:約650℃ 一回の充填での使用時間…約2時間 セット内容…こて先付本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、こて先キャップ

























![ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応) コテライザー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16421396-150410-02.jpg)