絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
- 1250
- 850(4)
- 1000(4)
- 1100(3)
- 1400(2)
- 1500(2)
- 1600(2)
- 1700(2)
- 1800(6)
- 2000(2)
- 2400(3)
- 2450(2)
- 2500(4)
- 2800(7)
- 3000(6)
- 3200(3)
- 3500(4)
- 3600(3)
- 4500(3)
- 5000(3)
- 最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
ブランド
- 東空販売(2)
エアーハンマーとは、圧縮空気を動力としてハンマーを動かし、コンクリート製品や岩盤などを砕いたり、削ったりする際に使用される空圧工具です。機械の内部のシリンダー内に、圧縮空気によって上下に動くピストンがあり、その振動で、取り付けたハンマーが稼働する仕組み。作業性・耐久性・破砕力に優れた、小型軽量型のものが多く普及しています。分厚いコンクリート製品や岩盤に対して、はつり作業を行う際は、製品の耐久性・破砕力の範疇を超えないように注意が必要です。
商品豆知識
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
850(4)
1000(4)
1800(6)
2500(4)
2800(7)
3000(6)
3500(4)
3600(3)
4500(3)
5000(3)
最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る

ピックハンマ
東空販売¥56,980税込¥62,6781台当日出荷シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35打撃数(bpm)1250
ブレーカ
東空販売¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷から6日以内出荷概観ボディー周りは全て鍛造品と特殊素材を使用しているため、強靭で耐久性に優れ、リース業界でも好評です。又、凍結しにくい構造の為、寒冷地でも連続作業が可能です 道路、建造物の基礎ハツリなど、特に圧縮強度の高いコンクリートの破砕などに使用される重破砕用ブレーカです。防音マスラーもご用意しています。(オプション)ホース内径(Φmm)19(3/4)エアーインレット3/4PT








![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)