絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3200
  • 850(4)
  • 1000(4)
  • 1100(3)
  • 1250(2)
  • 1400(2)
  • 1500(2)
  • 1600(2)
  • 1700(2)
  • 1800(6)
  • 2000(2)
  • 2400(3)
  • 2450(2)
  • 2500(3)
  • 2800(7)
  • 3000(5)
  • 3500(4)
  • 3600(3)
  • 4500(3)
  • 5000(3)
ブランド
  • 東空販売(2)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーハンマーとは、圧縮空気を動力としてハンマーを動かし、コンクリート製品や岩盤などを砕いたり、削ったりする際に使用される空圧工具です。機械の内部のシリンダー内に、圧縮空気によって上下に動くピストンがあり、その振動で、取り付けたハンマーが稼働する仕組み。作業性・耐久性・破砕力に優れた、小型軽量型のものが多く普及しています。分厚いコンクリート製品や岩盤に対して、はつり作業を行う際は、製品の耐久性・破砕力の範疇を超えないように注意が必要です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大打撃数(min-1[回/分])から絞り込む
850(4)
1000(4)
1800(6)
2800(7)
3000(5)
3200
3500(4)
3600(3)
4500(3)
5000(3)
最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
  • エアハンマーPRO SK11

    エアハンマーPRO

    SK11(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。打撃数(min-1[回/分])3200仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース質量(kg)1.7使用圧力(MPa)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175空気消費量(L/min)340空気取入口RC1/4
  • ハンマドリル 東空販売

    ハンマドリル

    東空販売
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    一般土木建設工事、建築工事の他に、ケミカルアンカー用さく孔作業(K-10除く)にも、広く使用されています。 作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。(THD-1100, THD-1100AV、NRH-1) K-10型は、3/4”のテーパーロッドを採用し、26~38mmのさく孔能力があります。
    回転方向
  • ハンマードリル(エア式) 東空販売

    ハンマードリル(エア式)

    東空販売
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    防振タイプで振動障害から身を守ります。作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。
    用途一般土木建設工事、ケミカルアンカー工事用さく孔作業に。打撃数(bpm)3200仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番483-7851ストローク(mm)31全長(mm)400質量(kg)6.5ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m2/min)0.8回転方向ピストン径(Φmm)38×22

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハンマー