エアーチッパーとは、空気を動力としてスパッタや固着物を効果的にはくりする工具です。消耗品のチゼルの交換は簡単にでき、作業性も優れています。ストレート型のエアチッパーは、奥まった狭い箇所での作業に最適です。ストレート型のほかに、ピストル型もあり、チゼル差し込み口の形は、丸込と角込があります。 また、スプリング付のチッパーは、チゼルが抜け落ちないことが特徴。扱いやすい小型の軽量タイプでは、小さいながら溶接のスチール除去から石材彫刻まで幅広い用途に使用できます。
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
  • エアーチッパー 日東工器

    エアーチッパー

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
    付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
  • フラックスチッパ 不二空機

    フラックスチッパ

    不二空機(4件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
    その他タガネは別売りです。ホース口金取付ねじPT1/4
  • NPK チッパー 丸込み 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 丸込み

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    取り付け形状丸込み
  • エアーチッパー 日東工器

    エアーチッパー

    日東工器
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
    付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個仕様空気式固着物はくり機トラスコ品番116-6964全長(mm)184(本体)質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラックスハンマ 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ

    日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    小型、軽量で扱いやすくなってます。
    用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • NPK チッパー 角込み 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 角込み

    日本ニューマチック工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付け形状角込み
  • チッパー YoshidaTools

    チッパー

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。 タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
    用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。ストローク(mm)16ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)6.3空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラックスチッパー(F-20F用)チゼル曲平25X155 ヨコタ工業

    フラックスチッパー(F-20F用)チゼル曲平25X155

    ヨコタ工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。
    トラスコ品番828-9362質量(g)160
  • フラックスチッパ ヨコタ工業

    フラックスチッパ

    ヨコタ工業(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    強力なハツリ能力です。
    用途石工、木工、アルミニウムのハツリ作業に対応。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)12000
  • TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L 東空販売

    TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L

    東空販売
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    欠品中
  • フラックスハンマ 超小型 30493 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ 超小型 30493

    日本ニューマチック工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能
    用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。付属品アングルフラットチゼル、ホースニップルトラスコ品番390-4663全長(mm)162無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6空気消費量(m3/min)0.11ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)6000打撃数(min-1)6000
  • フラックスチッパー(F-20用)チゼルH9X130 ヨコタ工業

    フラックスチッパー(F-20用)チゼルH9X130

    ヨコタ工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製フラックスチッパー用、ストレート(平)チゼルです。
    トラスコ品番828-9368質量(g)85
  • チッパ(丸込み) 日本ニューマチック工業

    チッパ(丸込み)

    日本ニューマチック工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
    用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状丸込
  • チッパ 日本ニューマチック工業

    チッパ

    日本ニューマチック工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
    用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。仕様ツーハンマ式全長(mm)281使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4打撃数(min-1)3200
  • フラックスチッパーチゼル SHINANO(信濃機販)

    フラックスチッパーチゼル

    SHINANO(信濃機販)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    5日以内出荷
    SI-4170CH専用チゼル。
    軸径(Φmm)11全長(mm)155先端幅(mm)9
  • エアフラックスチッパー 東空販売

    エアフラックスチッパー

    東空販売
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
    用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。仕様ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m2/min)0.25無負荷打撃数(min-1)12000
  • フラックスチッパー SHINANO(信濃機販)

    フラックスチッパー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    5日以内出荷
    溶接後のスラグ落とし、バリ取り、ハツリ作業、錆落とし作業に最適なフラックスチッパー。
    全長(mm)264(チゼル含む)質量(kg)1.2(チゼル含む)材質(本体)アルミダイカスト空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.13エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))95振動(m/s2)16.2打撃数(bpm)4200
  • チッピングハンマー 吉田工作所

    チッピングハンマー

    吉田工作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌日出荷
    小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。
    用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。トラスコ品番551-1770材質本体:クロムモリブデン鋼形状【刃】差込口:Φ12×25全長(mm)200.5使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)3600使用エアーホース内径(Φmm)9.5差込口Φ12×25
  • チッパ (角込み) 防振型 日本ニューマチック工業

    チッパ (角込み) 防振型

    日本ニューマチック工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    身体に優しい防振チッパです。従来型同等機種と比べ振動値が1/3 新しい特許技術による防振機構を持ったチッパです。
    用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としに。全長(mm)402使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2000
  • 防振チッパ VFAA-3SP 日本ニューマチック工業

    防振チッパ VFAA-3SP

    日本ニューマチック工業
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌日出荷
    従来のチッパの打撃力をもちながら、振動を大幅に低減させる事に成功した振動対策製品です。振動障害を予防し、作業を行う方々への負担を減らした身体に優しいツールです。チゼルは、VFAA-3SPとAA-1ASP~3SPまで共通です。
    付属品ホースニップル R3/8×1/2、チゼルスプリングストローク(mm)ピストン:76全長(mm)402質量(kg)6.9ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2000ピストン径(Φmm)28
  • 強力型エアパワーツール本体 BTB

    強力型エアパワーツール本体

    BTB
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌日出荷
    アームの調整可能で”深さ”のコントロールができます。 BTB製ガラス取り外しブレード専用エアーツール。 エアツールですので煙や有毒ガスが出ません。
    ストローク数(min-1[回/分])6500ストローク長(mm)6
  • フラックスチッパー 東空販売

    フラックスチッパー

    東空販売
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    フラックスチッパは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
    用途船舶、橋梁、車両等の錆落し、その他あらゆる固着物の落しにも便利です仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番826-6404材質鉄全長(mm)240質量(kg)1.97空気消費量(m3/min)0.42打撃数(bpm)3200
  • チッパー 不二空機

    チッパー

    不二空機
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    73日以内出荷
    小型軽量・強力で作業性が良く、しかも耐久性に優れています。
    ストローク(mm)20.0全長(mm)239質量(kg)1.7ホース内径(Φmm)8.0給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.18(打撃時)打撃数(Hz)60ピストン径(Φmm)25.0
  • フラックスチッパー(F-25用)チゼル曲平25X156 ヨコタ工業

    フラックスチッパー(F-25用)チゼル曲平25X156

    ヨコタ工業(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。
    トラスコ品番828-9361質量(g)175
  • 『ハツリ小僧』エアーチッパー 大塚刷毛製造

    『ハツリ小僧』エアーチッパー

    大塚刷毛製造
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット
    3日以内出荷
    ビル補修・解体工事に最適! 小型から大型まで充実の付属チスで用途が拡大。 軽量・小型で振動・衝撃も少ないコーキングチッパーです。 小型・軽量で振動・衝撃による疲労感も少なく作業性は大幅に向上します。 チスの脱着はワンタッチ式で簡単。
    用途カーテンウォール・PCパネル・打継・サッシュまわりなどのコーキング部のハツリ・剥離作業に、弾性タイル等の塗膜剥離作業などにセット内容本体×1台、チス×6本(7mm幅×2本、12mm幅・15mm幅・50mm幅・80mm幅×各1本)、ブルポイント×1本、手元ホース20cm×1本、収納用スチールケース×1個質量(g)800タイプエアー式コーキングチッパーセット長さ(m)177打撃数(min-1[回/分])5500空気消費量(L/min)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • チッパ(角込み) 日本ニューマチック工業

    チッパ(角込み)

    日本ニューマチック工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
    用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状角込
  • コーキング チッパー ・チゼル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コーキング チッパー ・チゼル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥49,980税込¥54,978
    1丁
    翌日出荷
    付属品チゼルMC7(2本)、MC12(1本)、MC15(1本)全長(mm)177質量(g)800空気消費量(L/min)130
  • フラックスチッパ ヨコタ工業

    フラックスチッパ

    ヨコタ工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    用途鉄骨の塗料、錆落し、溶接物のバリ(ビーズ)取りなどのハツリ作業は勿論、石工、木工、アルミニウムのハツリ作業など広範囲に利用されます。付属品タッチジョイント(1個)仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.Mトラスコ品番177-0624全長(mm)232質量(kg)1.7空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
  • NPK チッパー 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー

    日本ニューマチック工業(2件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
    その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。全長(mm)273質量(kg)2.4無負荷打撃数(min-1)3200差込口形状丸込み
  • KFC-20用部品 空研

    KFC-20用部品

    空研
    ¥25~税込¥28~
    1個
    5日以内出荷
    KFC-20用補修部品
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器
    1個
    取扱停止中
  • エアーチッパ 日本ニューマチック工業

    エアーチッパ

    日本ニューマチック工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    3日以内出荷
    NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。 チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
    ストローク(mm)(ピストン)76全長(mm)339質量(kg)6.2ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.5ピストン径(Φmm)28取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc打撃数(min-1)2000

『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーチッパー