2ページ目: パンチャ

55件中 4155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチャー 亀倉精機パンチャー亀倉精機
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
電動油圧式パンチャー(複動式) オグラ電動油圧式パンチャー(複動式)オグラ
229,800税込252,780
1台
当日出荷
トラスコ品番491-6816
レスバリアポートパンチャー(複動) 亀倉精機レスバリアポートパンチャー(複動)亀倉精機
299,800税込329,780
1個
当日出荷
穴あけ能力(mm)鋼板(SS400)t9-Φ20、ステンレス(SUS304)t6-Φ20フレーム奥行(mm)軸心~50穴あけ時間(秒)約3出力(kN[tonf])196[20]電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)580トラスコ品番824-8338質量(kg)15
油圧式アングルパンチャ 泉精器製作所油圧式アングルパンチャ泉精器製作所
199,800税込219,780
1個
当日出荷
穴あけ能力(mm) 鉄工10(SS400相当)公称出力(kN)304(31)質量(kg)14トラスコ品番474-1315
油圧式パンチャー オグラ油圧式パンチャーオグラ
259,800税込285,780
1台
当日出荷
最大奥行(mm)40電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050トラスコ品番431-1787穴あけ能力(mm)(穴径×板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ20×t9、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20×t6
携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー 日東工器携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー日東工器
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
本体と油圧ポンプを一体化
用途携帯式電動油圧パンチャ最大奥行(mm)25穴あけ時間(秒)4(片道)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)305キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯)最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)114(11.6tf)タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個質量(kg)7電流(A)3.2穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6
セルファーHAシリーズ 日東工器セルファーHAシリーズ日東工器
499,800税込549,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可
用途携帯式単動油圧パンチャ穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5電源(V)AC100/200最大板厚(mm)16最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]最大出力(kN)431(44tf)ラムストローク(mm)25タイプ汎用型(長穴可)付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16
セルファーHAシリーズ 日東工器セルファーHAシリーズ日東工器
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
用途携帯式単動油圧パンチャ丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。タイプ軽量型(丸穴専用)電源(V)AC100/200最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
油圧パンチャー DIAMOND油圧パンチャーDIAMOND
149,800税込164,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。
フトコロ(mm)25電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5付属品11mm丸穴ダイスセット、専用樹脂ケース、サイドハンドル、工具セット、補充用オイル仕様(出力荷重)98kN(10t)長さ(mm)335幅(mm)180高さ(mm)80穴あけ能力(mm)(ステンレス)t5×15、(鉄)t6×Φ15
携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー 日東工器携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー日東工器
349,800税込384,780
1台
翌日出荷
溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。 本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。
フトコロ(mm)55穴あけ時間(秒)2(片道)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)670(定格)コード長さ(m)2.4最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)147[15]タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱質量(kg)14トラスコ品番337-7385電流(A)7穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19
ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャーIKURATOOLS(育良精機)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
圧力規制弁を標準装備しています。 全機種2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しました。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900コード長さ(m)2.7穴の形状丸/長穴電流(A)9.5
電動油圧パンチャー DIAMOND電動油圧パンチャーDIAMOND
159,800税込175,780特価
1台
当日出荷
フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。
電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
アングルパンチャ 泉精器製作所アングルパンチャ泉精器製作所
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
穴あけ能力(mm) 鉄工アングル:50×50×t6ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2穴径(Φmm)10.5、13.5、17.5質量(kg)3.8トラスコ品番455-8847
パンチャー IKURATOOLS(育良精機)パンチャーIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14質量(kg)4.5トラスコ品番395-7691
デンチパツクホヨウ4AH 日東工器デンチパツクホヨウ4AH日東工器
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
パンチャ