絞り込み
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 900~1000未満(2)
コード長さ(m)
- 2.7(1)
- 3(1)
電流(A)
- 9.5
- 3.2(1)
- 7(1)
- 7.5(1)
- 10.5(3)
- 11(2)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(2)

ミニパンチャー ISK-MP20S2
IKURATOOLS(育良精機)¥209,800税込¥230,7801台当日出荷スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。圧力規制弁を標準装備しています。鉄6mm、ステンレス4mmにΦ20の穴あけが可能です。用途鋼材への穴あけに。付属品取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドルトラスコ品番730-2563幅(mm)130寸法(mm)ふところ:55高さ(mm)201穴径(Φmm)最大長:14×21奥行(mm)488使用モーター(kW)0.9コード長さ(m)電源:3定格電流(A)9.5定格消費電力(W)900電源(AC V)100最大穴あけ能力(mm)Φ20、14×21 鉄(SS400)板厚6 ステンレス(SUS304)板厚4穴径(mm)最大丸:20
ミニパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷圧力規制弁を標準装備しています。 全機種2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しました。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900コード長さ(m)2.7穴の形状丸/長穴電流(A)9.5