絞り込み
電源(V)
  • 100(4)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1100未満(4)
コード長さ(m)
  • 2.5
  • 2.4(2)
  • 2.7(1)
  • 3(3)
  • 5(5)
電流(A)
  • 10.5(2)
  • 11(2)
ブランド
  • DIAMOND(4)
  • 亀倉精機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動油圧パンチャー DIAMOND

    電動油圧パンチャー

    DIAMOND
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
  • 電動油圧式ポートパンチャー 亀倉精機

    電動油圧式ポートパンチャー

    亀倉精機
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷
    複動オートリターン機能を搭載しています。 ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。
    用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに消費電力(W)580トラスコ品番818-3845セット内容替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース材質幅(mm)120質量(kg)10.5高さ(mm)308出力196kN(20t)フトコロ(mm)40コード長さ(m)2.5穴あけ時間(秒)3フレーム奥行(mm)軸心~40駆動方式複動油圧式最大切断能力(mm)鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20
  • 電動油圧パンチャー DIAMOND

    電動油圧パンチャー

    DIAMOND
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    穴あけ可能板厚(mm)6.0(SS400相当)/5.0(SUS304相当)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5付属品スタンドベース・サイドハンドル・・工具セット・油圧オイル・ケース、(ポンチダイス/標準付属)Φ11丸穴セット・ポンチアダプター・ダイスアダプター質量(kg)13.8(2芯・2.5mコードを含む)長さ(mm)455幅(mm)200高さ(mm)122穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5
  • 電動油圧パンチャー DIAMOND

    電動油圧パンチャー

    DIAMOND
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまでの穴あけが可能です。 丸穴径は最大15mm、長穴径は11×16.5mmまでの穴あけ可能が可能です。 溝形鋼(75×40)の背中(H面)にも穴あけ加工が可能です。 スタンドから取り外したハンディー時10.4kgを実現しました。
    穴あけ可能板厚(mm)SS400相当品・6/SUS304相当品・5電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用スチールケース・標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット機構二重絶縁、ポジションストッパー質量(kg)11.8(2芯・2.5mコードを含む)長さ(mm)420幅(mm)175高さ(mm)125穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5
  • 油圧パンチャー DIAMOND

    油圧パンチャー

    DIAMOND
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。
    フトコロ(mm)25電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5付属品11mm丸穴ダイスセット、専用樹脂ケース、サイドハンドル、工具セット、補充用オイル仕様(出力荷重)98kN(10t)長さ(mm)335幅(mm)180高さ(mm)80穴あけ能力(mm)(ステンレス)t5×15、(鉄)t6×Φ15
パンチャ