絞り込み
電源(V)
- 100/200
- 18(1)
- 36(2)
- 40(1)
- 100(20)
ブランド
- 日東工器(2)

セルファーHAシリーズ
日東工器¥499,800~税込¥549,780~1台翌日出荷ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可用途携帯式単動油圧パンチャ付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本タイプ汎用型(長穴可)電源(V)AC100/200最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16最大板厚(mm)16最大出力(kN)431(44tf)穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5ラムストローク(mm)25
セルファーHAシリーズ
日東工器¥299,800~税込¥329,780~1台翌日出荷から4日以内出荷ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。用途携帯式単動油圧パンチャ。丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。タイプ軽量型(丸穴専用)電源(V)AC100/200最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]